絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(5)
  • AZ(エーゼット)(25)
  • BOLL(23)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • NOKクリューバー(6)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(61)
  • TRUSCO(19)
  • アサダ(8)
  • スターカット工業(10)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
  • フックスジャパン(10)
  • マキタ(7)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
  • 信越化学工業(41)
  • 大崎電工(5)
  • 扶桑精機(6)
  • 日本油化工業(17)
  • 旭エンジニアリング(11)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(6)
内容量(L)
  • 0.04(2)
  • 0.05(2)
  • 0.9(1)
  • 2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPOE

    デンゲン
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10缶)
    4日以内出荷
    POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油