絞り込み
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- モノタロウ(5)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- GA(グリーンエース)(10)
- NOKクリューバー(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(65)
- TRUSCO(21)
- アサダ(8)
- スターカット工業(10)
- フックスジャパン(10)
- マキタ(7)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
- ヤナセ製油(5)
- 信越化学工業(42)
- 大崎電工(5)
- 扶桑精機(6)
- 日本油化工業(17)
- 旭エンジニアリング(12)
- 鈴木油脂工業(SYK)(6)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.118(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

超耐久チェーン用潤滑剤
SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(118mL)当日出荷オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
O-リング用シリコーンオイル
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥4,698税込¥5,1681本(118mL)当日出荷O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード色無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応