絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(61)
- 信越化学工業(42)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
- TRUSCO(18)
- 日本油化工業(17)
- 旭エンジニアリング(12)
- GA(グリーンエース)(10)
- フックスジャパン(10)
- スターカット工業(10)
- アサダ(8)
- マキタ(7)
- 扶桑精機(6)
- NOKクリューバー(6)
- 大崎電工(5)
- REX(レッキス工業)(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.1(1)
- 0.42(1)
- 1(1)
- 4(1)
- 18(1)

ハイパータッピングエリート
鈴木油脂工業(SYK)¥2,798~税込¥3,078~1本(420mL)ほか当日出荷から6日以内出荷塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYKナチュレクリーン
鈴木油脂工業(SYK)¥5,998税込¥6,5981個(4kg)当日出荷中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
リトルバルブクリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか当日出荷から9日以内出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
RS洗浄液(準水系・中性)
鈴木油脂工業(SYK)¥32,980税込¥36,2781缶(18L)6日以内出荷中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
MAX-G(マックス・ジー)
鈴木油脂工業(SYK)¥33,980税込¥37,3781缶(18kg)6日以内出荷これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品液性アルカリ性対象鉄 、ステンレス危険物の類別非危険物
SKYクイックドライ
鈴木油脂工業(SYK)¥3,798税込¥4,1781本(100mL)20日以内出荷リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄