カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(62)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
- TRUSCO(213)
- エスコ(181)
- AZ(エーゼット)(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106)
- 信越化学工業(82)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(62)
- マークテック(62)
- NOKクリューバー(62)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- オーデック(46)
- 呉工業(クレ)(45)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- 旭エンジニアリング(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スプレーベルトワックス
鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。用途固形に変わるエアゾール式ワックス仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。使用温度範囲(℃)0~40引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
液体サビ落とし
鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(4L)当日出荷錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的用途浸漬用サビ取り剤仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし主な用途サビ落とし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
SYK タッピングスプレーエース
鈴木油脂工業(SYK)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。用途機械工作・金属加工。仕様チューブノズル付成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤トラスコ品番759-3643使用方法切削工具の刃にスプレーする形状スプレータイプ塩素系引火点(℃)200以上密度0.98(20℃)外観褐色透明粘性液体適合工具タッピング、リーマー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
サビ一発
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(320mL)当日出荷サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。用途金属部品等のサビ取り成分イソプロピルアルコール使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。危険物の類別非危険物ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。使用可能材質鉄繰り返し・詰め替え対応
防錆剤Ⅱ
鈴木油脂工業(SYK)¥14,980~税込¥16,478~1個(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
スーパータッピング(スプレー)
鈴木油脂工業(SYK)¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷ステンレス鋼及び難削材用切削剤。 低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。 有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。形状スプレー適合工具タップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパータッピングエリート
鈴木油脂工業(SYK)¥2,798~税込¥3,078~1本(420mL)ほか当日出荷から5日以内出荷塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYKナチュレクリーン
鈴木油脂工業(SYK)¥5,998税込¥6,5981個(4kg)当日出荷中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
リトルバルブクリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか当日出荷から9日以内出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
ワンタッチグリース
鈴木油脂工業(SYK)¥2,298税込¥2,5281パック(5個)5日以内出荷手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。容量(g)100危険物の類別非危険物
ヤニシブリムーバー
鈴木油脂工業(SYK)¥7,998税込¥8,7981個(5kg)7日以内出荷トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去種類(洗浄剤)水系対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂pHアルカリ性(11.0を超えるもの)危険物の類別非危険物
液体サビおとし
鈴木油脂工業(SYK)¥16,980税込¥18,6781缶当日出荷浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。用途金属に付着したサビの除去に。トラスコ品番136-0172危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
RS洗浄液(準水系・中性)
鈴木油脂工業(SYK)¥32,980税込¥36,2781缶(18L)6日以内出荷中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
MAX-G(マックス・ジー)
鈴木油脂工業(SYK)¥33,980税込¥37,3781缶(18kg)6日以内出荷これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。 無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。 原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品液性アルカリ性対象鉄 、ステンレス危険物の類別非危険物
SKYクイックドライ
鈴木油脂工業(SYK)¥3,798税込¥4,1781本(100mL)20日以内出荷リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。 加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。 ケミカル溶剤は一切不要。用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的容量(mL)100危険物の類別非危険物希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄