カテゴリ
絞り込み
粘度
- 100(2)
- 150(1)
- 220(1)
- 320(2)
- 460(2)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(7)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(21)
- GA(グリーンエース)(10)
- NOKクリューバー(30)
- TRUSCO(21)
- エムーゲ・フランケン(23)
- オーデック(28)
- コスモ石油(55)
- タイムケミカル(22)
- ダイゾー(16)
- ニコテック(11)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(23)
- 信越化学工業(58)
- 出光NTG(24)
- 出光興産(22)
- 日本油化工業(17)
- 旭エンジニアリング(10)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.3(1)
- 1(4)
- 4(16)
- 16(1)
- 18(35)
- 20(7)
適合
- その他(1)
- ギヤ・歯車(1)
- チェーン(21)
- 減速機(1)
- 軸受(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)当日出荷酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。トラスコ品番836-3287質量(kg)4.45容量(L)4適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,698税込¥4,0681缶(1kg)当日出荷ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工トラスコ品番123-3009色淡黄色使用温度範囲(℃)40以下主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミコーウルトラカット
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。トラスコ品番123-2975容量(mL)300適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
モリコンクスーパー100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281缶(1L)当日出荷耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥23,980税込¥26,3781缶(20L)当日出荷トラスコ品番868-2376容量(L)20アズワン品番64-7143-90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)欠品中トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷トラスコ品番868-2385容量(L)4適合範囲軸受・チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)当日出荷トラスコ品番868-2456容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
切削剤ウルトラカット
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級Ⅱアズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番136-0762容量(L)18アズワン品番64-7144-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番135-9248容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥69,980税込¥76,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4345容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥38,980税込¥42,8781箱(1L×6缶)4日以内出荷トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)3日以内出荷トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)4日以内出荷トラスコ品番868-2377容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥24,980税込¥27,4781箱(4L×6個)5日以内出荷トラスコ品番868-2455容量(L)4適合範囲農機コンバイン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2390容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥24,980税込¥27,4781箱(4L×2缶)4日以内出荷トラスコ品番868-2443容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)5日以内出荷トラスコ品番868-2428容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥74,980税込¥82,4781缶(18L)8日以内出荷トラスコ品番134-4324容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番134-4312容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4307容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥69,980税込¥76,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番134-4344容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9268容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶6日以内出荷金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ色無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶6日以内出荷鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アリビオチェーンHT 320
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥119,800税込¥131,7801缶(18L)3日以内出荷耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。色淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284粘度VG320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
アリビオチェーンHT 220
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥98,980税込¥108,8781缶(18L)3日以内出荷耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。色淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286粘度VG220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番136-0773容量(L)18危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥42,980税込¥47,2781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番135-9272容量(L)18危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-36危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥58,980税込¥64,8781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番135-9237容量(L)18危険物の類別非危険物
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(18L)17日以内出荷トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類