絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • モノタロウ(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(61)
  • 信越化学工業(42)
  • AZ(エーゼット)(25)
  • BOLL(23)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
  • TRUSCO(18)
  • 日本油化工業(17)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • フックスジャパン(10)
  • スターカット工業(10)
  • アサダ(8)
  • マキタ(7)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(6)
  • 扶桑精機(6)
  • NOKクリューバー(6)
  • 大崎電工(5)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
内容量(L)
  • 18(1)
適合
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水溶性切削油 タイムケミカル

    水溶性切削油

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
  • 切削油自動微量噴射装置 ハイサス タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 ハイサス

    タイムケミカル
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    9日以内出荷
    従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
    仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
工業用潤滑油