タイムケミカル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油外観緑色液体pHアルカリ希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄危険物の類別非危険物
タイムケミカル翌々日出荷
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物供給空気量(L/min)5
タイムケミカル¥59,980~税込¥65,978~
1ケース(5L×4缶)
翌々日出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。
切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた
状態になります。
被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。
廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タイムケミカル3日以内出荷
水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)。モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)。添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。
成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水比重1.05外観薄茶色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1620mLグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
タイムケミカル¥63,980税込¥70,378
1セット(18L×3缶)
翌々日出荷
タイムケミカル¥29,980税込¥32,978
1ケース(2セット)ほか
翌々日出荷
水溶性洗浄剤。
タイムケミカル¥35,980税込¥39,578
1ケース(4セット)
翌々日出荷
タイムケミカル¥21,980~税込¥24,178~
1ケース(4L×4缶)ほか
翌々日出荷
タイムケミカル翌々日出荷
タイムケミカル¥99,980税込¥109,978
1箱(2セット)
翌々日出荷
タイムケミカル¥58,980~税込¥64,878~
1セット(20L×2缶)ほか
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
真空ポンプオイルHiKOKI(ハイコーキ)税込¥2,198¥1,998
軽油缶モノタロウ税込¥1,868~¥1,698~