絞り込み
粘度
  • 32(2)
  • 56(1)
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • AZ(エーゼット)(25)
  • BOLL(23)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(21)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • NOKクリューバー(30)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(65)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • オーデック(28)
  • コスモ石油(55)
  • タイムケミカル(22)
  • ダイゾー(16)
  • ニコテック(11)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(23)
  • 信越化学工業(58)
  • 出光NTG(24)
  • 出光興産(22)
  • 日本油化工業(17)
  • 旭エンジニアリング(10)
内容量(L)
  • 1(6)
  • 4(3)
  • 18(12)
適合
  • エンジン(1)
  • コンプレッサー(1)
  • タービン(1)
  • チェーンソー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(18L)
    欠品中
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル TRUSCO

    チェーンソーオイル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
    用途チェーンソー・バーの潤滑に。色褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油粘度ISO VG110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。色乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • 消泡剤 TRUSCO

    消泡剤

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
    用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。トラスコ品番362-7744色乳白色容量(L)1容量(kg)1容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ用オイル TRUSCO

    真空ポンプ用オイル

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    真空ポンプ用オイルです。
    用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • ネジ切り機用オイル TRUSCO

    ネジ切り機用オイル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ネジ切り機用オイルです。
    付属品注入ノズルトラスコ品番489-6581色褐色質量(g)950使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分硫酸ニッケル、リン酸、水粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • モリタッピングオイル TRUSCO

    モリタッピングオイル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(1L)
    当日出荷
    モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
    用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8633色黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容量(L)1適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル TRUSCO

    4サイクルエンジンオイル

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
    用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。付属品注入ノズルトラスコ品番390-9867色褐色容量(L)1適合範囲サイクルエンジン主成分潤滑基油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLISO規格VG56危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル TRUSCO

    タービンオイル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)
    当日出荷
    旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
    用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • αクリーナー(原液) TRUSCO

    αクリーナー(原液)

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
    用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番512-3071種別詰替用幅(mm)168色無色透明高さ(mm)279質量(g)4122タイプ缶奥行(mm)103容量(L)4使用温度範囲常温主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
    用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16色乳白色タイプエマルション容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
    用途一般的な切削加工トラスコ品番215-6040質量(kg)16.7色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.0(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級Ⅲアズワン品番64-8607-47危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO

    メタルカット ケミカルソリューション型

    TRUSCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(18L)
    当日出荷
    有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
    用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤色透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
  • モリタッピングオイル 4L TRUSCO

    モリタッピングオイル 4L

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
    用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番122-8641材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤質量(kg)4色黒灰色容量(L)4使用温度範囲100℃以下容器4L缶適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
    用途複合加工機・MC加工全般トラスコ品番206-8643質量(kg)17.5色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH8.7(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-44危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
    用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級Ⅲアズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト ソリュブル型

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
    用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3色半透明タイプソリュブル容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
    用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト ソリュブル型

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
    用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6色半透明タイプソリュブル容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物特性強力な油性剤を配合した、半透明性のソリュブル。適度な油性効果と、エマルション型よりも更に強力な冷却性能があります。耐腐敗性能にも優れ、液寿命の長い最も経済的な切削液です。
  • メタルカット エマルション TRUSCO

    メタルカット エマルション

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶
    欠品中
    仕様エマルション型トラスコ品番432-9562質量(kg)16色乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油危険物の類別非危険物
工業用潤滑油