バスキャップS型(内締)東洋アルチタイト5日以内出荷
新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。
材質SUS304厚さ(mm)浴槽:20まで穴径(Φmm)浴槽:48~56寸法(Φmm)74
オスネジ式LS兼用東洋アルチタイト5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)東洋アルチタイト5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
バスキャップ(外締)東洋アルチタイト6日以内出荷
用途不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。厚さ(mm)浴槽:10まで材質(本体)黄銅穴径(Φmm)浴槽:48~52材質(カバー)SUS304
オスネジ式L東洋アルチタイト9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
イーグルホースⅡ東洋アルチタイト9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
10A両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト5日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×4
部品セット(S)スマートホース用東洋アルチタイト4日以内出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
10Aタケノコ式LS兼用東洋アルチタイト6日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
10Aワンロック式S東洋アルチタイト7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。
10Aワンロックメスアダプター東洋アルチタイト7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。ノンアスベストパッキン付。
13Aワンロック式S東洋アルチタイト7日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
ロウ付式L東洋アルチタイト7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ東洋アルチタイト7日以内出荷
追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
1/2ホース部品セット(L)東洋アルチタイト7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
10A樹脂管部品セット(L)東洋アルチタイト7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1/2タケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2タケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
化粧ボックス東洋アルチタイト7日以内出荷
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
1/2(15A)ロウ付Z部品セット(S)東洋アルチタイト7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
楕円サドル東洋アルチタイト¥10,980税込¥12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定。風呂追い焚き配管専用
1/2(15A)両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコエルボ×2、バネバンド(1/2用)×4
10Aジョイントカバーセット東洋アルチタイト7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。仕様信号線穴:無し
平パッキン東洋アルチタイト¥18,980税込¥20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
浴槽内側の金具に付いているパッキンです。
材質EPDM内径(Φmm)46.5外径(Φmm)66.5
ツバ大座金東洋アルチタイト¥33,980~税込¥37,378~
1セット(10個)
7日以内出荷
穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。
セット内容ツバ大座金×2 座金パッキン×2材質(パッキング)座金:EPDM材質(座金)ツバ大:SUS304
ロウ付式SH東洋アルチタイト7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
簡易取付工具東洋アルチタイト7日以内出荷
アダプターの取り付けに使用します。
定尺1/2ツインホース 両端金具付東洋アルチタイト7日以内出荷
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
1/2(15A)ロウ付Z部品セット(L)東洋アルチタイト7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998