ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2日本電興当日出荷から5日以内出荷
毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とすシャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とすナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50℃コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年