これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅色マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ 共用水道栓カギGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
呼13、20兼用
紐付き
ガオナ 共用水栓上部GAONA(ガオナ)当日出荷から5日以内出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
ガオナ 首長共用水栓上部 いたずら防止 (専用カギ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)欠品中
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。材質黄銅取付ねじW24山20
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)5日以内出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様付属品共用栓カギ材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75本体形状共用栓アズワン品番64-5153-84
ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向けGAONA(ガオナ)5日以内出荷から6日以内出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き)GAONA(ガオナ)6日以内出荷
シャワー付きのペット用双口水栓です。
使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。
シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅アズワン品番64-5156-40
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998