商品豆知識
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
材質150:SM490、S150:SUS304
表面処理150:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
適合機種全サイズ
材質S45C
全長(mm)追加
質量(kg)問合せ
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)確認
クランプ高さ(mm)2030
締付力(kN)(推奨)×
操作トルク(N・m)(推奨)DATA
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304
表面処理911:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304
表面処理211:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
締付力(kN)1.5
保持力(kN)1.73
全長×全高(mm)145×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個
材質本体:SCM440、Tナット:S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
熱処理焼入HRC30
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質炭素鋼(オイレス#500)他
RoHS指令(10物質対応)対応
角ピン用スライドコア ガイドパーツです。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質スチール(オイレス#2000)他
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質炭素鋼(オイレス#500)他
RoHS指令(10物質対応)対応
金型用サイドブロックです。
用途樹脂金型に。
材質スチール(オイレス#2000)
幅(mm)25
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質炭素鋼(オイレス#500)他
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質炭素鋼(オイレス#500)他
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質スチール(オイレス#2000)他
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質炭素鋼(オイレス#500)他
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。
材質炭素鋼(オイレス#500)他
RoHS指令(10物質対応)対応
センターギブです。ボルトは付属していません。
用途金型に。
トラスコ品番363-2071
材質スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)
長さ(mm)110
幅(mm)100
高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
24日以内出荷
CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。
用途カム強制戻し部に。
トラスコ品番363-0547
材質高力黄銅鋳物(CAC304)
幅(mm)48
厚さ(mm)40
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
24日以内出荷
摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。カジリによる金型修正頻度を激減できます。取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。
用途金型スライド部に。
材質スチール(オイレス#2000)
RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。
用途樹脂金型に。
材質炭素鋼(オイレス#500)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径にリング溝付きです。往復運動用です。
用途樹脂金型に。
材質炭素鋼(オイレス#500)
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)相手材:0.8
位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)相手材:0.8
板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)相手材:1
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)134
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)179,4
1個
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付
材質ステンレス鋼
質量(g)10
寸法l(mm)200
コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)108
d1M10
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,2
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,9
剪断強度(kN)62,5
1個
¥32,980
税込¥36,278
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)193
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)86,8
1個
¥34,980
税込¥38,478
18日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。