カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(318)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(574)
- RS PRO(136)
- SPEEDY B(33)
- TRUSCO(77)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アイセル(48)
- アガトン(36)
- イマオコーポレーション(2,545)
- エスコ(625)
- カクタ(23)
- スーパーツール(117)
- タカノ(198)
- ナベヤ(703)
- ニューストロング販売(224)
- ノーブランド(25)
- 大阪魂(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥199税込¥2191個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールスクリュー(半球タイプ)
イマオコーポレーション¥309税込¥3401個当日出荷面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用
kipp¥369税込¥4061個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
平ワッシャーJIS(ステンレス)
コノエ¥3,998税込¥4,3981箱(6000個)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ
ナベヤ¥859~税込¥945~1個5日以内出荷優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー用スペーサー
ナベヤ¥329~税込¥362~1個5日以内出荷取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー /インサート用ロックピン
ナベヤ¥559税込¥6151個5日以内出荷優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(クイックターン用)
ナベヤ¥839~税込¥923~1個5日以内出荷クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
クイックターンクランプ(スタンダード)
ナベヤ¥5,098~税込¥5,608~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ
ナベヤ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303A-B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)45F-D18C23E19G17外径Φ19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールファスナー ホールディングタイプ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ
ナベヤ¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ
ナベヤ¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ
ナベヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールファスナー インサートタイプ
ナベヤ¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド)
ナベヤ¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド)
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートロックタイプ
ナベヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
SUSボールプランジャ(L
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
SUSボールプランジャ(H
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(250個)8日以内出荷仕様ねじ/ボルトサイズ = 2BA材質 = 真鍮内径 = 5.13mm外径 = 9.9mm厚さ = 0.76mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 13mmボールの直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 7mmボールの直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 6mmボールの直径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 5mmボールの直径 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = アセタール長さ = 4mmボールの直径 = 2.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 16mmボールの直径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 13mmボールの直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS PRO
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)8日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャボディ材質 = ステンレス鋼長さ = 9mmボールの直径 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら