・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
高さ調整範囲(mm)(100から)125にする
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】□20、フェノール樹脂製
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d20
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)20
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
H310
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8
H226.5
D234
H138
寸法D(mm)1(h10)18
D334
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
H36.5
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5
H220
D225
H130
寸法D(mm)1(h10)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
H310
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8
H226.5
D234
H138
寸法D(mm)1(h10)18
D334
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d15
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:15
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:14
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:14
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)95
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)42
寸法M(mm)M8
寸法H1(mm)53
H(mm)63
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20
保持トルク(N・m)23
スライド荷重(N)1600
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)95
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)42
寸法M(mm)M8
寸法H1(mm)53
H(mm)63
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16
保持トルク(N・m)21
スライド荷重(N)1600
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12
保持トルク(N・m)9
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R16
W20
H14.8
質量(g)27.8
タイプフェノール樹脂製
D23
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
W18.2
H12.1
質量(g)19.1
タイプフェノール樹脂製
D20
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R12
W15.3
H12.8
質量(g)17.1
タイプフェノール樹脂製
D18
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R10
W12.2
H9.5
質量(g)7.4
タイプフェノール樹脂製
D13.5
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R9
W9
H6.7
質量(g)2.7
タイプフェノール樹脂製
D10
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R7
W7
H5.2
質量(g)1.3
タイプフェノール樹脂製
D8
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d16.5
H20
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D26
D119
H17
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d14.5
H18
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D23
D115
H17
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d11.3
H15
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D19
D113
H16
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d8.5
H12
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D15
D110
H14
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d6.8
H10
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D12.5
D18
H14
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d5.5
H8.5
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D11
D17
H14
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。