絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
溶接フレアアダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷肉厚のため、フレアーが切れにくいです。 フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個3日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
別売ルーバー
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷から6日以内出荷ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。色ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用
エアコンカバーサービス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷クリーニング洗浄槽(ES-T500)の交換用槽です。フレームが無事で槽のみ交換が必要な場合はこちらをおすすめします。用途ES-T500の槽の交換材質ターポリン(防水柔軟加工)寸法(cm)槽のみ:38×75×55槽の深さ:60
エアコン室外機用遮熱シート マグネットタイプ 3枚入
ユーザー¥869税込¥9561セット(3枚)4日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。マグネットタイプ。ホワイトカラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色ホワイト寸法(cm)28×40
エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入
ユーザー¥739税込¥8131セット(3枚)4日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。粘着シールタイプ。ホワイトカラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色ホワイト寸法(cm)28×40
中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)3.1材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)195/200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):19/22騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32.5定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.22/0.24有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):128/145、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):110/125耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)140
耐火パテ硬化型不燃タイプ
因幡電工¥26,980税込¥29,6781箱(12個)3日以内出荷不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。トラスコ品番165-9555材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60容量(kg)0.65
エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用材質AAS穴径(Φmm)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
エアコン室外機の天板保護パネル 80×33cm
ワイズ¥759税込¥8351個4日以内出荷直射日光を遮断!。エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト・留め具/ポリプロピレン質量(g)29寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×33×0.4
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m
I-VALUE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。材質シリコーンゴム幅(mm)25色ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
エアコンパテ(TASパテ)
イチネンTASCO¥149~税込¥164~1個(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール色アイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
室外機省エネシートG
明和グラビア¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)5日以内出荷取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系色CL寸法(cm)32×43(×2枚)
スケール洗浄剤
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781足6日以内出荷水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。内容量(kg)20![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)
強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥1,480税込¥1,6281巻当日出荷屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
エアコン架台
バクマ工業¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
室外機カバー ステンドグラス付き
住まいスタイル¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷然木×ステンドグラス。 どこか懐かしく、可愛らしい空間に。 エアコン室外機の生活感を消してくれる、。 ステンドグラスの透け感が美しい。 室外機カバーです。 雰囲気のいいお庭にイメージチェンジ。 できるだけでなく、上にプランターや。 ガーデン用品が置けるので、デッドスペース。 だった空間を有効活用できます。 。 1.優雅で温かみのあるお庭に。 目隠しとしてだけでなく、オブジェとして。 鑑賞したいような、雰囲気のあるデザイン。 プランターを飾ったり、ガーデニングの。 作業台としても。 洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。 。 2.扱いやすく、組み立てかんたん。 組み立てたら、かぶせるだけ。 軽量で移動もらくらく。。 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 白 ブラウン。用途木製室外機カバー:日除け 目かくし エアコンラック 室外機ラック エアコンカバー ウッド 目隠し 大型 日よけ 屋根 風よけ ベランダ材質天然木・スチール・ガラス質量(kg)6.4kg有効内寸(mm)約幅 875×奥行 365×高さ 760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約930×390×800仕上ステイン塗装組立時間2人で約20分
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
24時間換気機能付ダクト用換気扇
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115

































![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)