絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

逆ルーバー室外機カバー カントリー調
住まいスタイル¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷「ナチュラルスタイルのお庭づくりに」生活感が。 出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機。 カバーで目隠しを。 。 センスのいいお庭にイメージチェンジできる。 だけでなく、上にプランターなどが置けるので、。 デッドスペースの有効活用にもなります。 逆ルーバータイプなら、周囲の植物を室外機の。 熱風から守ります。 「素朴な風合い&温かみのあるデザイン」。 室外機は目立つ場所にあることが多いので、。 目隠しするだけで、空間が一気に垢抜けます。 プランターを飾ったり、ガーデニングの。 作業台としても。 洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。 前面、側面ともに板の隙間が十分にあいており、。 通気を妨げない設計です。 「植物にやさしい逆ルーバー仕様」。 上向きルーバーが排気を上部へ逃がします。 室外機の前に置けなかった植物などを。 置けるようになるので、ガーデニングスペースが。 広がりますよ。「簡単組立・簡単設置」。 5枚のパーツをネジで止めていくだけで。 組み立てられます。 設置は簡単、室外機にかぶせるだけ。 約5.8kgと軽く、移動もしやすいです。。 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 ラティス 。用途木製室外機カバー:日除け 目隠し エアコンラック 室外機ラック 大型 日よけ 屋根 風よけ 庭 ガーデン ベランダ エクテリア材質天然木質量(kg)約5.8有効内寸(mm)約幅870×奥行340×高さ750仕上ステイン塗装組立時間2人で20分サイズ(mm)約幅930×奥行390×高さ835
角化粧プレート SW
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥43税込¥471個当日出荷※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
強力アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ
桃陽電線¥339~税込¥373~1個6日以内出荷フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)色アイボリー入数(個)1
ダクト 本体
桃陽電線¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品種別ダクト 本体全長(mm)2000色アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100
高須産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP色黒適合パイプ径(Φmm)100
フィルター付換気扇
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
引きひも式 台所用換気扇
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。 従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに質量(kg)2.2タイプ引きひも式ハネ径(cm)25フィルターなし
給気グリル(天井取付用)
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー
新北九州工業¥10,980~税込¥12,078~1セット(2ロール)3日以内出荷から4日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ユニバーサルグリル HS型
空研工業¥6,998~税込¥7,698~1台11日以内出荷から13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)開口率(%)82
PTFEシール剤(スリックタイト)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個(118mL)当日出荷仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
スケール除去剤用中和剤
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個(10kg)当日出荷仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
スケール除去剤
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(20kg)4日以内出荷仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
給排気グリル フィルター付風量調節形
三菱電機¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から6日以内出荷厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
PCキャッチャー防雪屋根
日晴金属(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷パッケージエアコン防雪屋根用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ