絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

スリーブセット
JEFCOM(ジェフコム)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)色アイボリー
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。標準装備材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)
三菱電機¥699税込¥7691台当日出荷J-ファン専用(2枚入り)。材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率:82%。タテ109×ヨコ98mm
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
ロールフィルター ポリエステル 970×50m
橋本クロス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ
横浜油脂工業(Linda)¥9,698税込¥10,6681本(4kg)当日出荷植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。トラスコ品番828-4075液性酸性標準使用量原液~5倍
オイルインジェクター
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンプレッサーオイルの充填に使用します。全長(mm)225接続径(ホース)1/4フレア充填可能量(g)60
ガラス窓用換気扇 ウィンペット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷開閉できない窓ガラスに取付けできます。質量(kg)1.6加工径(mm)(ガラス)248消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0換気風量(m3/h)450/504騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
トラベロンエアーフィルター
金井重要工業¥439~税込¥483~1枚5日以内出荷から6日以内出荷仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル厚さ(mm)14風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80圧力損失(初期)62Pa除塵率(%)80粗塵区分細塵用
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷吹出口4方向用。天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)900×900(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
フレアナット
フローバル¥159~税込¥175~1個3日以内出荷銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
新エアコン室外機の遮熱シール
ワイズ(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(4枚)6日以内出荷劣化しにくいアルミ箔使用!アルミが熱線を反射。室外機の負担軽減。かんたんに貼るだけで、熱線を反射し室外機の温度上昇を抑制。材質(上層)PE、アルミ箔、PE (接着剤)アクリル (離型紙)PETフィルム寸法(cm)約22×33cm(1枚あたり)
中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー
I-VALUE¥459税込¥5051巻翌々日出荷エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。幅(mm)50色アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
エアコン配管サドル
オーム電機¥219~税込¥241~1セット(5個)ほか翌々日出荷仮止め機能によりビスうちが簡単にできます。 結束径18~51ミリ。 ドレンから2分4分配管まで対応。 エアコン配管用材質ポリエチレン結束径(Φmm)18~51寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
エアコン室外機用 遮熱マグネットタイル
ボンド商事(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3枚)4日以内出荷全面マグネット(裏面)で簡単設置。用途エアコン室外機の遮熱材質PVC,マグネットシート寸法(cm)23×23(1枚当たり)