イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAK-N(空調用銅管継手) エルボ 多久製作所

    TAK-N(空調用銅管継手) エルボ

    多久製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO

    防水作業マット(ハーフサイズ)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
  • 24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業

    24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ

    高須産業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
  • 微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G) ローヤル電機

    微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G)

    ローヤル電機
    9,898税込10,888
    1個
    11日以内出荷
    対応機種SE100RD-4BRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • 標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式 三菱電機

    標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機

    ストレートシロッコファン 厨房用

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    適合場所厨房用
  • 湿度スイッチ 埋込 三菱電機

    湿度スイッチ 埋込

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業

    シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型

    空研工業
    16,980税込18,678
    1台
    13日以内出荷
    換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
  • 天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) 住まいスタイル

    天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ)

    住まいスタイル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を。 添える空間に。 どうしても生活感がにじみ出てしまう。 エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、。 目隠ししてしまいましょう。 。 モダンな縦格子の室外機カバーなら、。 センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけ。 でなく、上にプランターやガーデニング用品が。 置けるので、デッドスペースだった空間を。 有効活用できます。 和にも洋にも対応し、通気も良好。 天然木なので、いかにも隠してます、。 という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然に。 なじみます。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、。 室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も。 期待できます。和風 ストライプ 縦格子 90cm 日除け 木製 冬 夏。
    用途木製室外機カバー: 日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用エルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25
  • かぶせるフィルター 東洋アルミエコープロダクツ

    かぶせるフィルター

    東洋アルミエコープロダクツ
    799税込879
    1個(6枚)
    当日出荷
    手元で取り付けるので簡単。たるみにくいピッタリ設計。
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]

    中間フレアージョイント UF型

    シンコー[継手]
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 隠ぺい配管取り出しウォールカバー 因幡電工

    隠ぺい配管取り出しウォールカバー

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
    材質PVC種類ウォールカバー
  • SD浮かしダクト架台 因幡電工

    SD浮かしダクト架台

    因幡電工
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
    材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
  • 低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア

    低騒音14CMプラスチックルーバー

    東芝キヤリア
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
  • ダクト用換気扇専用十字格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用十字格子グリル

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
  • ジョイント フソー化成

    ジョイント

    フソー化成
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    エコダクト用継。
    種類ジョイント
  • エコダクト65 5本箱入 フソー化成

    エコダクト65 5本箱入

    フソー化成
    6,698税込7,368
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
    種類ダクト
  • ドレンコレクト 本体部品のみ フソー化成

    ドレンコレクト 本体部品のみ

    フソー化成
    329税込362
    1個
    当日出荷
    余ったパーツを活用!本体部品のみ。
    適合FDC-APS3アイボリー
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
    付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
  • VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業

    VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付

    東栄工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー
  • 断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 お掃除口

    オーケー器材(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 12.7x50mm銅管Uベント エスコ

    12.7x50mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    ピッチ50径(Φmm)12.7
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
    質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341勾配角屋根:11°~30°最大積載量(kg)60
  • ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
  • 排水管洗浄剤 イチネンTASCO

    排水管洗浄剤

    イチネンTASCO
    2,098税込2,308
    1個(600g)
    当日出荷
    仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
  • 粘着テープ イチネンTASCO

    粘着テープ

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)9.14厚さt(mm)3
  • エポキシパテ イチネンTASCO

    エポキシパテ

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個(56g)ほか
    当日出荷
  • アルミガラスクロス粘着テープ イチネンTASCO

    アルミガラスクロス粘着テープ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.178
  • 脱臭フィルター 三菱電機

    脱臭フィルター

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×304×15
  • レジスター用交換フィルター 三菱電機

    レジスター用交換フィルター

    三菱電機
    559税込615
    1台
    当日出荷
    屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
    材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15捕集効率(%)82
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。材質(本体)樹脂製方式ダクト式適合パイプ呼び径Φ100mm材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
  • Nダクト JAPPY

    Nダクト

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
    仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
空調/換気関連部品