絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型
アウス(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプストレート型
アルミキーパー
ダイキン工業¥8,698税込¥9,5681台翌々日出荷天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ材質(本体)樹脂製適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
電子部品洗浄剤
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
エアコンボードアンカー
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー用ゴムキット
日晴金属¥19,980税込¥21,9781箱(4個×5セット)5日以内出荷本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)80寸法W(mm)0~940仕上溶融亜鉛メッキ
高脚置台(ワイド) ZAM製
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437色ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)
BASEMAN¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から10日以内出荷エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、 間に生コンを流し込むだけの楽々設置。用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
ジャストフィット電磁弁オープナー
アサダ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
キャップ
東洋フィッティング¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボA
東洋フィッティング¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から5日以内出荷空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。RoHS指令(10物質対応)対応
TA285CV-1用断熱カバー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S
協立エアテック¥7,998~税込¥8,798~1台22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
標準型丸アネモ 多層コーン型
協立エアテック¥15,980~税込¥17,578~1台22日以内出荷丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式C2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
チッソ調整器用フレアアダプタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5