イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ) イチネンTASCO

    T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。
    接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
  • フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4 イチネンTASCO

    フレアージョイント(銅パッキン)1/4×1/4

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    付属品銅パッキン2枚付フレアサイズ(inch)1/4×1/4
  • R410A/R32用R(PT)フレアコネクター イチネンTASCO

    R410A/R32用R(PT)フレアコネクター

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    当日出荷
    対応冷媒種別R410A/R32
  • 銅管用ボールバルブ イチネンTASCO

    銅管用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
    温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
  • サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア イチネンTASCO

    サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
  • フレアコネクター イチネンTASCO

    フレアコネクター

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様ロウ付タイプ接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)
  • フレアコネクター イチネンTASCO

    フレアコネクター

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1セット(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • クイックボールバルブ イチネンTASCO

    クイックボールバルブ

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
    適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
  • SDシーリングキャップ 因幡電工

    SDシーリングキャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
    用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
  • 屋外フード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)

    屋外フード(アルミ製)

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    着脱網取付可能形・組立式
    材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
  • 金属製換気扇 強-弱・速調付 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇 強-弱・速調付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    用途台所用仕様排気・強・弱・速調付質量(kg)3.4寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5、(弱)22.0/23.0寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター火もひき連動式、3枚換気風量(m3/h)(強)882/918、(弱)756/756埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5、(弱)34.0/34.0
  • 丸型天井埋込形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    丸型天井埋込形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    高性能フィルター
  • ドレンホース用逆止弁 オーケー器材

    ドレンホース用逆止弁

    オーケー器材
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
  • 防振パット 因幡電工

    防振パット

    因幡電工
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • ユニバーサルエミレント(EP) ニッタ

    ユニバーサルエミレント(EP)

    ニッタ
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
    材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
  • 10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】 オーケー器材

    10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】

    オーケー器材
    8,698税込9,568
    1本(4m)
    翌々日出荷
  • 浴室用換気扇 風圧式 三菱電機

    浴室用換気扇 風圧式

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
  • エアコン室外機カバーワイド 伊勢藤

    エアコン室外機カバーワイド

    伊勢藤(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約855~960×350×82
  • ドレンホルダー フソー化成

    ドレンホルダー

    フソー化成
    229税込252
    1本
    5日以内出荷
    排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。 ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。 ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。 耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。 カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
  • レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様幅90cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)899
  • レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様幅60cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)599
  • 遮熱室外機ガード ワイド トレードワン

    遮熱室外機ガード ワイド

    トレードワン
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    エアコン室外機の負担を減らして省エネに!夏の截然対策に!工具不要、バックルでラクラク装着。
    材質本体/アルミ蒸着PET樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、ベルト/ポリエステル、バックル/ポリプロピレン、サイズ(mm)860×530×15
  • エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m リビラック

    エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m

    リビラック
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
    長さ(m)20対応冷媒種別2銅管径(Φmm)ガス管:12.7×0.8、液管:6.35×0.8保温厚ガス管:10mm、液管:8mm
  • ペアコイル ICOOL

    ペアコイル

    ICOOL
    23,980税込26,378
    1個(20mL)
    7日以内出荷
    外径(Φmm)【保温】24 / 27基材厚さ(mm)0.8銅管径(Φmm)6.35 / 9.52保温厚8コイル長(mm)20m
  • 壁保護用シート エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス

    壁保護用シート エアコン洗浄用

    エアコンカバーサービス
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄時の水飛散から壁を保護する養生シート。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてもご使用いただけます。
    用途エアコン洗浄時の養生、水飛散から壁/家具家電の保護使用方法エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定材質オレファン寸法(mm)1350×2450
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型(軽量)ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井に吊下げ据付けする際、送風機振動の天井面への伝達防止用として使用します。ダブルナット施工が可能です。4個/1セットです。(天井カセット形加湿付(CKSタイプ)は、LGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台、外気処理ユニットLGH-N80、100RDF3を6点吊りする場合は6個/1台使用しますので、手配の際には個数及び適正荷重にご注意ください)
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
  • ウェザーカバー 三菱電機

    ウェザーカバー

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製。取付けネジ付属。取付用木ネジ付属
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
  • ユニオンN付 フローバル

    ユニオンN付

    フローバル
    629税込692
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 異径フレアナット フローバル

    異径フレアナット

    フローバル
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付 同時給排気式 プロペラファンタイプ

    高須産業
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
    付属品本体取付ねじ(4本)仕様引きひもスイッチ付、給気手動シャッター付取付壁面取付専用タイプ同時給排気式、省電力タイプ電源(V)AC100消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)本体質量(kg)約1.0電源コード(m)横プラグ:0.7開口寸法(mm)150×200羽根形状プロペラファン排気方式風圧式シャッター式ファン着脱可能ファン風量(m3/h)135/145 (50/60Hz)
  • エアコン室外機用遮熱シート マグネットタイプ 白木目調 3枚入 ユーザー

    エアコン室外機用遮熱シート マグネットタイプ 白木目調 3枚入

    ユーザー
    869税込956
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。マグネットタイプ。白木目調カラーです。
    材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤寸法(cm)28×40
  • エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入 ユーザー

    エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入

    ユーザー
    739税込813
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。粘着シールタイプ。アルミシルバーカラーです。
    材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤アルミシルバー寸法(cm)28×40
  • ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス

    ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター

    橋本クロス
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • エアコンフィルター ワイズ

    エアコンフィルター

    ワイズ
    249税込274
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン室内機の吸気口に取り付けるだけで、花粉・ホコリ・ダニ・タバコのヤ二等をキャッチし、お部屋の空気をキレイにします。エアコン内部が汚れにくくなりますので、お掃除の手間が省けます。暖房・冷房・除湿・送風いずれの場合でも使用できます
    材質ポリエステル70%、アクリル30%寸法(mm)400×800質量(g)10耐熱温度(℃)100
  • 日差しガードパネル マグネット ワイズ

    日差しガードパネル マグネット

    ワイズ
    1,398税込1,538
    1袋
    4日以内出荷
    マグネット付きで取り付け簡単!。直射日光を反射し、太陽熱による室外機の温度上昇を抑え、冷房運転中の室外機の負担を軽くします。
    材質(上面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレン、ゴム寸法(cm)約80×48.5
空調/換気関連部品