イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇

    東芝キヤリア
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
  • 給排気グリル風量調節形(樹脂製) 東芝キヤリア

    給排気グリル風量調節形(樹脂製)

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッション 2本、木ねじ 4本色調(取付枠)黒色
  • ダクト換気扇用グリスフィルター 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用グリスフィルター

    東芝キヤリア
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
  • パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア

    パイプフード(アルミ製)

    東芝キヤリア
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア

    丸形パイプフード(アルミ製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
  • 浴室換気扇 日本電興

    浴室換気扇

    日本電興(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
    用途浴室用仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所浴室電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
  • エスロン ACドレン用 ソケット セキスイ

    エスロン ACドレン用 ソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • 耐火キャップNX 因幡電工

    耐火キャップNX

    因幡電工(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
    用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
  • 平面自在コーナー 因幡電工

    平面自在コーナー

    因幡電工(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
    種類エルボ
  • 防虫ドレンキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    防虫ドレンキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1パック(10個)
    当日出荷
    ドレンホース用防虫キャップ。 ドレンホース内部への虫の進入によるつまり予防。 ドレンホース内への風の侵入を和らげ、室内への異音を軽減、マンションの高階層や沿岸部等風の強いところに最適。 取付け・設置が簡単。 各メーカー、各サイズに適合。
    アイボリー
  • ポリネジキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    ポリネジキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    75税込83
    1個
    翌々日出荷
    移設運搬時の配管への異物の流入を防止。 電動ドライバー使用可能。 プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コイン使用可能。
  • 自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット(角形・壁取付)

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    欠品中
    シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
    材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
  • 天吊位置調整金具 三菱電機

    天吊位置調整金具

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
  • コンセント取付金具 三菱電機

    コンセント取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1台
    当日出荷
    市販の埋込コンセント2極(定格125V15A)が必要です。標準換気扇の内部にコンセントを設ける場合に使用します。カバー付
    付属品ネジ(カバー固定用、コンセント取付金具固定用)材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.60×63.20×32
  • サイクル扇専用速度調節器 三菱電機

    サイクル扇専用速度調節器

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
  • ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能除じんフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9
  • 標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機

    標準換気扇 / 交換用フィルター

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    再生形フィルター。本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-F。サブフィルタ-不要
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
  • タクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載タイプ専用 / コントロールスイッチ(風量3ノッチ選択時) 三菱電機

    タクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載タイプ専用 / コントロールスイッチ(風量3ノッチ選択時)

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    欠品中
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量3ノッチ選択時
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×37.80
  • システム部材 / 給気ユニット用フィルター 三菱電機

    システム部材 / 給気ユニット用フィルター

    三菱電機
    639税込703
    1台
    当日出荷
    給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
    捕集効率(%)82
  • 自然給気ユニット / (壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット / (壁取付)

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
    材質プラスチック製質量(kg)0.3
  • フレキサイレンサー 三菱電機

    フレキサイレンサー

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 東芝 一般換気扇 東芝キヤリア

    東芝 一般換気扇

    東芝キヤリア
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 冷媒管用立てバンド ネグロス電工

    冷媒管用立てバンド

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
    仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
  • 配管穴用ブッシング Panasonic(パナソニック)

    配管穴用ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷
    壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
  • 配管穴用キャップ Panasonic(パナソニック)

    配管穴用キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
    材質ビニル系エチレン製アイボリー
  • 壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
    適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまでホワイト種類壁面取出しカバー
  • アクセスバルブ (ユニオン) 1/4 BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (ユニオン) 1/4

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1パック(3個)
    当日出荷
    接続口径1/4オスフレア質量(g)140
  • スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    スライド式ウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
  • 異径アダプタ レンチ締めタイプ アサダ

    異径アダプタ レンチ締めタイプ

    アサダ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    用途異径の接続口の接続に。
空調/換気関連部品