イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1部屋換気用質量(kg)1.9材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.11/0.06定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):5.5/2.7最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.21/0.125騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):31/23最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)11/6.2絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:60/50風量(m3/h)(強/24時間換気弱):100/70有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
  • ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • 中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)2材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)105/105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):15/18騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.15/0.18有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):90/91、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):85/86耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
  • 遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ インターベース

    遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ

    インターベース
    779税込857
    1枚
    翌日出荷
    両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2.5本体質量(g)155適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
  • 換気扇スイッチ 入切・強弱・急速 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ 入切・強弱・急速

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチ 入切・強弱 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ 入切・強弱

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーション

    SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
    用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレンアイボリー寸法L(mm)200
  • スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付

    オーム電機
    489税込538
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)70
  • スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付

    オーム電機
    469税込516
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)65
  • エアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cm ワイズ

    エアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cm

    ワイズ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    直射日光を遮断!。エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします
    材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)62寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×0.6
  • IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ I-VALUE

    IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ

    I-VALUE
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    通水試験用漏水検知テープ。ビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
    仕様裏面シール仕様
  • 台所用換気扇 25cm フィルターコンパック 三菱電機

    台所用換気扇 25cm フィルターコンパック

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
    消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.8フィルターフィルター付騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)風量672/672(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
  • 防振パット 防振ゴム 東栄管機

    防振パット 防振ゴム

    東栄管機
    980税込1,078
    1枚
    翌々日出荷
    機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
    寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
  • 壁保護用シート イチネンTASCO

    壁保護用シート

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
    寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
  • レンジフードファン用別売部品 日本キヤリア

    レンジフードファン用別売部品

    日本キヤリア
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用プロペラファン SUNWAVE(LIXIL)

    交換用プロペラファン

    SUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    電力(W)消費量:36/38W・29/30対応ノッチ:強・弱換気風量(m3/h)800/800m3/h[0Pa]・ 580/600m3/h[0Pa]、CSV-611・711・911 / CSV-612・712・912 /CSV-613・713・913運転音42/42dB・29/30dB
  • 室外機省エネシートG 明和グラビア

    室外機省エネシートG

    明和グラビア
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
    用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚)
  • 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • ガラスロールフィルター テシオン

    ガラスロールフィルター

    テシオン
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
    用途塗装ブース用床フィルターとして最適材質ガラス繊維厚さ(mm)65長さ(m)21M設置場所排気1次RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)95作動時圧損(Pa)初期18
  • 交換用フィルター(P-13QR専用) 三菱電機

    交換用フィルター(P-13QR専用)

    三菱電機
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
  • ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(高揚程タイプ)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
    仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
  • 防虫ドレンキャップ イチネンTASCO

    防虫ドレンキャップ

    イチネンTASCO
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
    材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
  • 難燃性パテ 桃陽電線

    難燃性パテ

    桃陽電線
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    難燃性のため、延焼防止に効果的。手にベタつき難く、作業性抜群。不乾性、粘着性にも優れています。
    種別難燃パテアイボリー包装ビニル袋入数(個)1
  • これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
    用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
  • CM1600フルキット 旭エンジニアリング

    CM1600フルキット

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
    セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる、平地・二段置用。
    用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。
    用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の壁面用。
    用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。
    用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
  • 天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 目立ちにくい室外機遮熱シール コジット

    目立ちにくい室外機遮熱シール

    コジット
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    直射日光を跳ね返し、エアコン室外機の負担を軽減!
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)77.6縦(mm)300(1枚当たり)横(mm)270(1枚あたり)
  • ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1枚
    92日以内出荷
    ロスナイ セントラル換気システム
    仕様重量法捕集高率(%):97ホワイト(抗菌側はパステルグリーン)入数(枚)1材質(フィルター)ポリプロピレン不織布
空調/換気関連部品