絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

スタンダード換気扇
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。用途局所換気用質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325羽根径(Φmm)150
ワンタッチジョイント(オスカプラー)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマーホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S
協立エアテック¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷から29日以内出荷中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S
協立エアテック¥3,298~税込¥3,628~1台15日以内出荷から22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
R410Aフレアアダプタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。付属品シールキャップ接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32
天井埋込形ナノイー発生機 エアイー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷気になるニオイを脱臭 場所をとらない天井埋込形 カンタン施工 電源接続部:本体外部速結端子 適用床面積の目安:10m(26畳)/台 本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。 適用天井厚みは9~28mmです。質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60定格単相100V消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9機能循環送風埋め込み寸法(mm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9寸法H(mm)122寸法A(mm)660寸法F(mm)355寸法D(mm)545寸法E(mm)540寸法B(mm)625寸法C(mm)620板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)50寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)545シャッター5
天井埋込形 Q-hiファン
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)6色クリスタルホワイト適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)定格電圧・周波数定格単相100V埋め込み寸法(mm)320角
丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所材質(本体)ABS樹脂適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所
天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉適合場所トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉適合場所トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フラットパネル形
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。材質ABS樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から3日以内出荷衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷付属品水切板2枚仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.6寸法L(mm)6寸法H(mm)232寸法A(mm)381寸法F(mm)53寸法D(mm)210寸法E(mm)350寸法B(mm)349寸法C(mm)329板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)354寸法G(mm)203寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
有圧換気扇 取付枠
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属材質ステンレス(SUS304)