絞り込み
コネクタ形状
  • Type-A
  • microB(1)
  • Type-C(58)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(13)
  • 2~3未満(8)
  • 3~5未満(2)
適合用途
  • データ転送用(4)
  • 充電用(5)
色
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
ケーブル種類
  • その他(1)
  • やわらか(1)
  • ストレート(2)
取得規格
  • その他(2)
その他
ブランド
  • サンワサプライ(8)
  • エレコム(1)
  • サンワダイレクト(2)
  • オーム電機(1)
  • エアージェイ(2)
  • センチュリー(2)
  • ナカバヤシ(1)
サンワサプライ・エレコム・サンワダイレクト・オーム電機・エアージェイ・センチュリー・ナカバヤシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
  • type c
  • type-c ケーブル
  • type-c
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ
    ホワイト
    ブラック

    USB TypeC-Aケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeC-Aケーブル サンワダイレクト

    USB TypeC-Aケーブル

    サンワダイレクト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    色ブラック規格USB3.1 Gen2コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 AコネクタオスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約4.4
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応

    サンワダイレクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン。スマホ。タブレットやThunderbolt3。Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】。映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
    付属品取扱説明書なしコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0解像度最大4K60Hz対応保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)4
  • USB TypeC-Aケーブル サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。色ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠)ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2ケーブル径(Φmm)約4.5
  • USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様色ブラック規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    ¥599~税込¥659~
    1本
    3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Aコネクタメス出力対応の充電器保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0 ~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転

    サンワサプライ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ケーブル:約3.5材質(線材)規格(UL):×USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×
  • 巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ
    ブラック
    ホワイト

    巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
    適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0コード長さ(cm)最大約60(5段階)伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
  • 断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m オーム電機

    断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品
    ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A最大電流(A)3対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
  • タイプCケーブル (USB A to TypeC) 2本セット 高速データ転送 充電ケーブル 【Type-C機器対応】 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    タイプCケーブル (USB A to TypeC) 2本セット 高速データ転送 充電ケーブル 【Type-C機器対応】

    エレコム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
    用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4
  • 超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブル サンワサプライ

    超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    コネクタとケーブルを着脱できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
    色ブラック質量(g)22抵抗(kΩ)実装:56ケーブル長(m)約1コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス(USB2.0)アズワン品番64-0905-55インターフェイスUSB2.0ケーブル径(Φmm)約3.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ

    【+ECO】ステンレスType-Cケーブル

    エアージェイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    6日以内出荷
    剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途転送/充電
  • 【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ

    【+ECO】USB Type-C充電ケーブル

    エアージェイ
    ¥799~税込¥879~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。 QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。 QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。 本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。 用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
    用途充電・データ通信適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-Cケーブル 2m センチュリー

    Type-Cケーブル 2m

    センチュリー
    ¥980税込¥1,078
    1台
    4日以内出荷
    Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
    色ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
  • Mousseケーブル AtoC センチュリー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    Mousseケーブル AtoC

    センチュリー
    ¥980税込¥1,078
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか
スマホ/タブレット関連アクセサリ