絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(12)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(6)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(9)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(2)
ブランド
  • オーム電機
  • アズワン(1)
  • DNライティング(74)
  • JTT(32)
  • 日機(28)
  • ELPA(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • トライト(10)
  • 東京メタル(9)
  • 日動工業(8)
  • エスコ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • 富士倉(5)
  • 平野商会(5)
  • トレードワン(4)
  • トライメイト(4)
  • タイムリー(4)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

多目的灯・スリムランプ :「タモ」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機連結コード LEDイーブライトスリム専用オーム電機(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード 屋内専用
LEDチューブライト オーム電機LEDチューブライトオーム電機(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1点
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライトオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機LEDエコスリム人感明暗センサーライトオーム電機(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LEDプッシュライト オーム電機LEDプッシュライトオーム電機(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24質量(g)約32(乾電池除く)電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)光源白色LED×1灯(交換できません)連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)明るさ約15ルーメン
マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用オーム電機
669税込736
1個
当日出荷
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 屋内専用 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
LEDスリム多目的灯 オーム電機LEDスリム多目的灯オーム電機
2,698税込2,968
1台
当日出荷から3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
LEDプッシュライト 乾電池式 オーム電機LEDプッシュライト 乾電池式オーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2質量(g)約170(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29光源昼白色LED×26個電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)光色昼白色電球の種類LED
LEDセンサープッシュライト オーム電機LEDセンサープッシュライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63質量(g)約190(電池別)センサー明暗センサー/人感センサー連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約20
LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明オーム電機
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。
用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプオーム電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機連結用LEDスリム多目的灯オーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED光源色昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライトオーム電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)オーム電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED光色昼光色定格電圧(V)AC100/50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110付属品固定用ネジ×2本タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
LED大型プッシュライト オーム電機LED大型プッシュライトオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18
LEDプッシュライト オーム電機LEDプッシュライトオーム電機
489税込538
1個
当日出荷
プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品プレート、プレート固定用両面テープ質量(g)112(プレート含む/乾電池除く)電源単3形乾電池x3本(乾電池別売)連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29光源白色LEDx1灯(交換できません)
モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機モニターLEDライト ノートPC用オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応クリップ式で簡単設置10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き90°角度調節可能USB給電(Type-A)ウェブカメラが隠れない設計コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)取扱説明書(1.2MB)電球の種類LED
スイッチ式充電LED多目的ライト 5W オーム電機スイッチ式充電LED多目的ライト 5Wオーム電機
3,394税込3,733
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)240スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間4時間30分(強点灯時)明るさ(Lm)400(強の場合)バッテリー寿命300回
LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機LEDタッチライト 調光式 電球色オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約600消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100光源LED×16灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)取扱説明書(1.07MB)電球の種類LED
センサー式充電LED多目的ライト 5W オーム電機センサー式充電LED多目的ライト 5Wオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回
LEDプッシュライト 2個入 オーム電機LEDプッシュライト 2個入オーム電機
889税込978
1セット(2個)
当日出荷
ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ質量(g)約48(乾電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27光源LED×1灯(交換できません)点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)電球の種類LED
スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機スイッチ式充電LED多目的ライト 3Wオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)150スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間5時間(強点灯時)明るさ(Lm)220(強の場合)バッテリー寿命300回
LEDプッシュライト オーム電機LEDプッシュライトオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72質量(g)約120(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)光源橙色LED×1灯(交換不可)連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)防水性IPX4(防まつ形)
センサー式充電LED多目的ライト 3W オーム電機センサー式充電LED多目的ライト 3Wオーム電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)158スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回
LEDタッチライト 2段階調光 電球色 オーム電機LEDタッチライト 2段階調光 電球色オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m)質量(g)約188消費電力(W)約2電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください)外径×高さH(Φmm×mm)108×83全光束(Lm)約48光源LED×6灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時)取扱説明書(1.13MB)電球の種類LED
LEDプッシュライト オーム電機LEDプッシュライトオーム電機
459税込505
1個
3日以内出荷
ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ質量(g)約48電源単4形乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×67×27光源LED×1灯(交換できません)電球の種類LED
LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応 オーム電機LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF

照明』には他にこんなカテゴリがあります

タモ特集
おすすめ人気ランキング
多目的灯・スリムランプ