絞り込み
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
ブランド
- 嵯峨電機工業
- DNライティング(77)
- 日機(31)
- オーム電機(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
- JTT(28)
- 東京メタル(21)
- ELPA(16)
- トライト(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- 富士倉(9)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 平野商会(5)
- 光商事(5)
- 日動工業(4)
- トレードワン(4)
- SK11(4)
- タイムリー(4)
- ブランドをもっと見る

スリムライトLED
嵯峨電機工業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。 面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。 二重絶縁構造です。用途電気リール用のライトヘッドしてトラスコ品番756-8517セット内容コードリール取付用落下防止バンド全長(mm)314質量(g)150タイプ耐薬品性外筒タイプ電源(V)100消費電力(W)3構造二重絶縁構造コード長さ(m)0.3全光束(Lm)180明るさ(Lm)180電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.08エコロジー商品省エネ