絞り込み
ブランド
- DNライティング(77)
- 日機(31)
- オーム電機(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
- JTT(28)
- 東京メタル(21)
- ELPA(16)
- トライト(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- 富士倉(9)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 平野商会(5)
- 光商事(5)
- 日動工業(4)
- トレードワン(4)
- SK11(4)
- タイムリー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

4pin コントローラー付きLEDテープ電源ケーブル 100cm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011RRB。・TPL012RRB色ホワイト質量(g)約29
LEDコネクトライン 片面発光 5m
日動工業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番403-9802セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)5000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)100V:50コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100連結数10明るさ(Lm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
フィギュアステージ ライトアップベース GSSHタイプ LEDライト台座セット
JTT¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2光色クリア電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ネオンチューブライト専用コード付きUSBアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷色ホワイト最大出力USB:2.4A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
ネオンチューブライト専用USBアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷色ホワイト本体質量(g)70対応100V 14A 合計1400W まで最大出力2.1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
充電式ナイトライト 人感センサー搭載
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷屋内用の充電式のセンサーライトにもなるナイトライトです。3色に調色が可能です。用途屋内の灯り取りに付属品micro USB充電ケーブル、取り付けホルダー、両面テープ寸法(mm)35×35×260質量(g)100全光束(Lm)100センサー電源ボタン長押しでセンサーモードに点灯方式昼光色 → 電球色 → 昼白色 → OFF電源タイプUSB充電式バッテリー容量(mAh)1200使用場所屋内のみインターフェイスmicro USB光色昼光色/電球色/昼白色点灯時間約20秒
LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー
トライト¥1,498税込¥1,6481本欠品中LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2847長さ(mm)980幅(mm)17全長(mm)980色乳白色高さ(mm)21タイプドットレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用取付クリップ
トライト¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。トラスコ品番362-5906長さ(mm)20幅(mm)22色シルバー高さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ
トライト¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5色シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo用オプション
トライト¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。用途Viewmoシリーズの直線固定用。材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)長さ(mm)1000幅(mm)18全長(mm)1000高さ(mm)14.25タイプ軽量RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo24
トライト¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷DC24VのモジュールタイプLEDライトです。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
LEDテープライト Viewdi用 アルミレール
トライト¥999税込¥1,0991本当日出荷LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980色シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)エコロジー商品省エネ
LEDネットライト (拡散型)
トライト¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。用途壁面や広い面積への取り付けに。長さ(mm)1800幅(mm)1200電圧(V)AC100V消費電力(W)6連結数5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDチューブストリング チューブストリング
トライト¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000色本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
オスラム テープライト電源 調光対応
OSRAM(オスラム)¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。周波数(Hz)50-60規格PSEマーク:取得済定格電圧(V)AC100-242出力電圧(V)24防水性IP66&67調光方式PMM調光動作温度範囲(℃)-40~50エコロジー商品省エネ
ネオンチューブライト専用ライトコントローラーアナログ式
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷LEDネオンチューブライト専用品です。本体質量(g)39機能ON/OFF切り替え、調光機能コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×25
ネオンチューブライト専用人感センサー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷LEDネオンチューブライト専用品です。本体質量(g)31機能人感センサーコード長さ(cm)約50(センサー部含む)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×50×25
ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391個当日出荷LEDネオンチューブライト専用品です。コード長さ(m)約1.0(スイッチ部含む)本体質量(g)40
ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個4日以内出荷LEDネオンチューブライト専用品です。本体質量(g)26機能ON/OFF切り替えコード長さ(cm)約28(スイッチ部含む)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60×13
面発光LEDライト 青色発光
日機¥19,980税込¥21,9781台34日以内出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12全光束(Lm)168電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)85使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥19,980税込¥21,9781台34日以内出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12全光束(Lm)610電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)315使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 赤色発光
日機¥18,980~税込¥20,878~1台31日以内出荷から34日以内出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。寸法(mm)245×120×10.5保護等級IP50波長(nm)630使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥12,980税込¥14,2781台34日以内出荷緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)245×60×10消費電力(W)6全光束(Lm)330電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 青色発光
日機¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷から34日以内出荷青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)88保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)45使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥17,980税込¥19,7781台31日以内出荷緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×60×10消費電力(W)7全光束(Lm)330保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト 赤色発光
日機¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷から34日以内出荷赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)110保護等級IP50波長(nm)630照度(Lx)55使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12全光束(Lm)780電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)290使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥21,980税込¥24,1781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)565×60×10消費電力(W)19全光束(Lm)1170電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)480使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980税込¥20,8781台31日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)420×60×10消費電力(W)12全光束(Lm)770電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980税込¥15,3781台34日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)245×60×10消費電力(W)5.8電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
面発光LEDライト ACアダプター付
日機¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)215×60×10消費電力(W)5.8全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。保護等級IP65色温度(K)5700
直管形LED照明
日機¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。材質(本体)ポリカーボネート電源(V)AC100~110消費電力(W)20口金G13全光束(Lm)220寸法(Φ×mm)28.5×1213色温度(K)5700照度(Lx)490使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)1080×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)20全光束(Lm)1480電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)400使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)830×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1080電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)320使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥3,898税込¥4,2881台10日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)210×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)2.5全光束(Lm)170電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)60使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命