絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(8)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • DLAB(7)
  • IKA(27)
  • JEIO TECH(7)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(12)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • アサヒ理化製作所(6)
  • アズワン(60)
  • ケニス(9)
  • シェルドン(9)
  • ナリカ(10)
  • ヤマト科学(6)
  • 三商(31)
  • 家田貿易(5)
  • 日伸理化(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
335件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチロール丸型水槽 サンプラテック

    スチロール丸型水槽

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
  • ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワン

    ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ

    アズワン
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 交換用陽極板 山本鍍金試験器

    交換用陽極板

    山本鍍金試験器
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷
  • 恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン

    恒温水槽用防藻防カビ剤

    アズワン
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • 恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス

    恒温槽用防腐・防汚剤

    ケニス
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
    容量(mL)500
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • アルミビーズ小(2L) アズワン

    アルミビーズ小(2L)

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
  • アルミブロック バイオメディカルサイエンス

    アルミブロック

    バイオメディカルサイエンス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
    材質アルミニウム
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    恒温水槽として使用できます。
    材質アクリル
  • ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン

    ウォーターバス・オイルバス オプション

    アズワン
    ¥6,090税込¥6,699
    1個
    当日出荷
    適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11
  • バス用スノコ EBS-197 アズワン

    バス用スノコ EBS-197

    アズワン
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    当日出荷
    槽内寸法(mm)バス用スノコ型番EBS-197外寸法(mm)Φ197×45アズワン品番1-6038-01
  • ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • アルミビーズ大(2L) アズワン

    アルミビーズ大(2L)

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
  • ウォーターバス 用スノコ アズワン

    ウォーターバス 用スノコ

    アズワン
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    当日出荷
    適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45アズワン品番1-3146-12
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷
    過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
    材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワン

    ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)

    アズワン
    ¥42,500~税込¥46,750~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    ¥94,900~税込¥104,390~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    試験管ヒーター(リアクター)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
    付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他仕様温度安定性:±0.5℃材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
  • アルミブロック SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    ¥63,750税込¥70,125
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-4電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ240×120ヒーター(W)800
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
  • アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロックABR-96PLT

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
    仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
  • ステンレス試験槽 ヤマト科学

    ステンレス試験槽

    ヤマト科学
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
  • TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTEC

    TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420

    ADVANTEC
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
  • ウォーターバススターラー アズワン

    ウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥77,200税込¥84,920
    1個
    当日出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
  • ウォーターバス スターラー用 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用

    ADVANTEC
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーターヒーター容量(kW)1.27電源(AC100V)12.7A(50/60Hz)温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • クールプレート用アルミビーズバス アズワン

    クールプレート用アルミビーズバス

    アズワン
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)寸法(mm)120×142×130質量(kg)約1.8内寸法(mm)104×126×122型番アルミビーズバスアズワン品番1-5951-11
  • アルミブロック アズワン

    アルミブロック

    アズワン
    ¥25,000~税込¥27,500~
    1台
    当日出荷
    仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    ¥25,200~税込¥27,720~
    1個
    翌々日出荷
    材質PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)30
  • ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワン

    ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷
    適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
ドライ/クール/ウォーターバス