160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
オンアイスアルミブロック ディープタイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイスアルミブロック ディープタイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
アルミブロック SIBATA(柴田科学)アルミブロックSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
アルミブロック RockerアルミブロックRocker
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質ダイカストアルミニウム
アルミブロック アズワンアルミブロックアズワン
25,000税込27,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズ トスク薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズトスク
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
薄くて小さい恒温プレートです。
LaboPad用アクセサリー トスクLaboPad用アクセサリートスク
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズシェルドン
364,000税込400,400
1個ほか
63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用アズワン品番65-8129-94
ブロック Thermo Fisher ScientificブロックThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
Nichimate Dry Bath付用ブロック NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Dry Bath付用ブロックNICHIRYO(ニチリョー)
21,199税込23,319
1個
5日以内出荷
0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。
仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
173,999税込191,399
1台
3日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学)アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
サーモブロック ミニ型 日伸理化サーモブロック ミニ型日伸理化
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-29
ヒーターブロック DBシリーズ IKAヒーターブロック DBシリーズIKA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロックABR-96PLTBIO-BIK(イナ・オプティカ)
41,900税込46,090
1個
当日出荷
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)ドライバス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)
27,900税込30,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
ホットドライバス用アルミブロック アズワンホットドライバス用アルミブロックアズワン
29,500税込32,450
1個
当日出荷から93日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロック(オンアイス)BIO-BIK(イナ・オプティカ)
37,400税込41,140
1個
当日出荷
寸法(mm)123×85×25
ブロックピッカー 冷却ブロック用 ユーレカ・テクノロジーズブロックピッカー 冷却ブロック用ユーレカ・テクノロジーズ
8,898税込9,788
1個
62日以内出荷
ET-SB24専用ブロックピッカー。手を触れずにブロックを持ち上げたり運ぶことができます。
材質ハンドル部分/ポリプロピレン(PP)、ピッキング部分/A6061アルミニウムアズワン品番69-3152-65
アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ ADVANTECアルミブロック恒温槽 HTBシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
33日以内出荷
従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~
アルミブロック用スタンド 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロック用スタンド 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズシェルドン
75,000税込82,500
1式
当日出荷から63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 39956シリーズ シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 39956シリーズシェルドン
50,300税込55,330
1個
63日以内出荷
多目的な保温が可能、ビーズ付属のステンレス製トレー
クールブロック ALBシリーズ FINEPCRクールブロック ALBシリーズFINEPCR
343,999税込378,399
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
サーモバス ALBシリーズ FINEPCRサーモバス ALBシリーズFINEPCR
231,999税込255,199
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
isoBlock デジタルドライバス BenchmarkisoBlock デジタルドライバスBenchmark
259,800税込285,780
1式
63日以内出荷
ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。 各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。 ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。 カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。 コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。 各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。 ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。 また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。 2個の独立したチャンバー 独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。 ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。 ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック
仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-11
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなし シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなしシェルドン
20,500税込22,550
1個
63日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売りアズワン品番68-0581-47
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用 シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用シェルドン
212,000税込233,200
1個
63日以内出荷
ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用 専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能 デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75L シェルドン熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75Lシェルドン
21,400税込23,540
1個
63日以内出荷
水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。
仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点)アズワン品番68-0581-37
ドライバスインキュベーター ヒートブロック アズワンドライバスインキュベーター ヒートブロックアズワン
42,200税込46,420
1台
17日以内出荷
室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-03
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
34,980税込38,478
1セット
10日以内出荷
ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。
仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック 日伸理化ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック日伸理化
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用。フレキシブル・ビーズボックス。アルミビーズ 150mL付。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●フレキシブル・ビーズボックス●アルミビーズ 150mL付アズワン品番65-8129-97
冷却サーモブロックローテーター 日伸理化冷却サーモブロックローテーター日伸理化
549,800税込604,780
1個
10日以内出荷
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
アルミビーズバスNHP-B077用ポールセット。
仕様●適合機種 NHP-B077●ポールL200×2本●ムッフアズワン品番65-8129-85
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用。フレシキブル・ビーズボックス。アルミビーズ 500mL付。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●フレシキブル・ビーズボックス●アルミビーズ 500mL付アズワン品番65-8130-11

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

アルミブロック