絞り込み
ブランド
- アサヒ理化製作所
- アズワン(39)
- 三商(31)
- ナリカ(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(7)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 家田貿易(4)
- ADVANTEC(3)
- ヤマト科学(3)
- 日伸理化(3)
- 山本鍍金試験器(3)
- IKA(2)
- コーニング(2)
- scinics(サイニクス)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る

過熱防止器
アサヒ理化製作所¥75,980税込¥83,5781個41日以内出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400