絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(39)
  • ナリカ(10)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • ケニス(8)
  • JEIO TECH(7)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 家田貿易(4)
  • ADVANTEC(3)
  • ヤマト科学(3)
  • 日伸理化(3)
  • 山本鍍金試験器(3)
  • IKA(2)
  • コーニング(2)
  • scinics(サイニクス)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • サンプラテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • バスツール 三商

    バスツール

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。
    材質SUS304厚さ(mm)1
  • 丸形水槽 ガラス製 三商

    丸形水槽 ガラス製

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス
  • スチロール水槽 丸型 三商

    スチロール水槽 丸型

    三商
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    材質スチロール
  • ステンレス製ウォーターバス 三商

    ステンレス製ウォーターバス

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ステンレス真空断熱ウォーターバス 三商

    ステンレス真空断熱ウォーターバス

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
    材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
  • クーリングバス 塩ビ製 三商

    クーリングバス 塩ビ製

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    材質外側:塩ビ製、内側:DURAN(R)ガラス製
  • リフトアップバスカバー 三商

    リフトアップバスカバー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • ウォーターバススターラー用 三商

    ウォーターバススターラー用

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
    寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
  • フード付ウォーターバス 三商

    フード付ウォーターバス

    三商
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
    付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
  • フード付ウォーターバス 三商

    フード付ウォーターバス

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
    付属品スノコ、温度計ホルダー材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
  • 4Lウォーターバス用PP製蓋 三商

    4Lウォーターバス用PP製蓋

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • 4Lウォーターバス 三商

    4Lウォーターバス

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。
    質量(kg)6.5容量(L)4電源AC100V 50/60Hz 500W温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用)ヒーター(W)480温度精度±0.2℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146昇温時間80分以下(室温→95℃)
  • クリーンウォーターバス 三商

    クリーンウォーターバス

    三商
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
    材質内槽:SUS304質量(kg)6容量(L)8電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~85ヒーター(W)面状ヒータ 600安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±0.5℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106タイマー1分~999時間撹拌方式回転速度可変式
  • 卓上小型低温水槽用 三商

    卓上小型低温水槽用

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別水槽カバー
  • SDB-50用アルミブロック 三商

    SDB-50用アルミブロック

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合試験管Φ21mm・9穴穴数9ブロック寸法(mm)W80×D80×H50穴深さ(mm)45
  • 高精度ミニドライサーモバス 三商

    高精度ミニドライサーモバス

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    質量(kg)3.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 110W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 100W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100最高温度到達時間29分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
  • タッチスクリーン式ドライバス 三商

    タッチスクリーン式ドライバス

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
    付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)温度精度±0.5℃以内(at37℃)タイマー0~99分59秒または連続運転
  • ドライバス ThermoQ 三商

    ドライバス ThermoQ

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
    質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145タイマー0~99時間59分・連続昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分
  • サーモセル 三商

    サーモセル

    三商
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。
    質量(kg)8.5電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温-14~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166タイマー1分~99時間59分撹拌能力300~1500rpm加熱時間20℃→100℃ 12分以内冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
  • サーモセル 三商

    サーモセル

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    温度安定性のため、自動調整。連続プログラム機能付。
    質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×150タイマー1分~99時間59分撹拌能力加熱時間20℃→100℃ 45分以内冷却時間100℃→0℃ 50分以内 20℃→0℃ 30分以内
  • クールブロック用アルミブロック 三商

    クールブロック用アルミブロック

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ブロック寸法(mm)W108.5×D59.5×H39.5
  • 高精度ドライサーモバス 三商

    高精度ドライサーモバス

    三商
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    質量(kg)4.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 160W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 160W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm最高温度到達時間36分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
  • ウォーターバススターラー 三商

    ウォーターバススターラー

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
    付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子質量(kg)約5.2最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整電源AC100V 50/60Hz 410W温度範囲(℃)(室温+5)~80ヒーター面状ヒータ 400W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)水槽容量(L)4.5温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280タイマーSVスタート 1分~999時間材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ180×H180
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別全サイズ共通寸法(mm)320×320
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱

    三商
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
    材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
  • アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商

    アルミビーズ恒温槽 クール&ホット

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
    材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
  • アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商

    アルミビーズ低温槽 クールスクエア

    三商
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
    材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
  • SDB-50用アルミブロック 三商

    SDB-50用アルミブロック

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ブロック寸法(mm)W80×D80×H50
  • サーモセル用ブロック 三商

    サーモセル用ブロック

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
ドライ/クール/ウォーターバス