絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(60)
  • 日伸理化(38)
  • 三商(31)
  • IKA(27)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(12)
  • ナリカ(10)
  • シェルドン(9)
  • ADVANTEC(8)
  • DLAB(7)
  • JEIO TECH(7)
  • ヤマト科学(6)
  • アサヒ理化製作所(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • 家田貿易(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス

    恒温槽用防腐・防汚剤

    ケニス
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
    容量(mL)500
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    恒温水槽として使用できます。
    材質アクリル
  • ドライバスインキュベーター ケニス

    ドライバスインキュベーター

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
    付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
  • アルミブロック 1.5mLチューブ用 ケニス

    アルミブロック 1.5mLチューブ用

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    タイプ1.5mLチューブ用穴径(Φmm)11.5穴数20
  • アルミブロック 17/18mm試験管用 ケニス

    アルミブロック 17/18mm試験管用

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    61日以内出荷
    タイプ17/18mm試験管用穴数12穴径(mm)19.1
  • ドライバスインキュベーター ケニス

    ドライバスインキュベーター

    ケニス
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
    仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)寸法(mm)185×185×90電源AC100V・50/60Hz
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 ケニス

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴径(Φmm)11.5穴数20
ドライ/クール/ウォーターバス