絞り込み
容量(kW)
  • 2
  • 0.3(4)
  • 0.5(15)
  • 1(16)
  • 1.8(1)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 75(1)
電圧(V)
  • 200(4)
  • 220(4)
ブランド
  • アズワン(3)
  • 国領電機製作所(2)
  • コクゴ(1)
  • 日本ヒーター(1)
  • JUST(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kW)から絞り込む
0.3(4)
0.5(15)
1(16)
1.8(1)
2
3(3)
5(3)
75(1)
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
54,400税込59,840
1台
当日出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
投込み型シーズヒーター JUST投込み型シーズヒーターJUST
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所
83,980税込92,378
1個
翌日出荷から22日以内出荷
ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
形状ストレート型
テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所
95,980税込105,578
1個
翌日出荷から22日以内出荷
ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
形状L字型
PTFE被覆ヒーター コクゴPTFE被覆ヒーターコクゴ
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプアズワン
71,200税込78,320
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター L字型タイプアズワン
72,700税込79,970
1台
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
潜水ヒーター 日本ヒーター潜水ヒーター日本ヒーター
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。
用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。タイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング連続使用温度(℃)80以下
実験研究用投込みヒーター