カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(57)
- 3M(スリーエム)(78)
- Both-Well(ボスウェル)(69)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(221)
- CKD(70)
- SMC(90)
- TRUSCO(172)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
- アインツ(63)
- イマオコーポレーション(90)
- エスコ(122)
- ダイヤトレンド(130)
- ニューマシン(97)
- ノーブランド(72)
- ハーティング(117)
- ハーフェレ(195)
- フエニックス・コンタクト(68)
- ヤナセ(柳瀬)(71)
- 千代田通商(69)
- 清水製作所[継手](271)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9238件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981ケース(840mL×30本)当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(2巻×10パック)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース
(137件のレビュー)¥1,549~税込¥1,704~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸



ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](134件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381冊(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(20巻)ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。
ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(430mL)ほか当日出荷から翌々日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)ほか当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
ガラスうろこ取りクリーナー
(888件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(500g)当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ
(284件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(4kg)ほか当日出荷油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。液性アルカリ性応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(135mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(159件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ユーゲル
ユーゲル(162件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(10kg)当日出荷水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02651840-260817-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ
エーワン[ラベル](67件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1冊(100シート)当日出荷から4日以内出荷いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用粘着タイプきれいにはがせる
【名入れ】ネーム9 ハンコ・印鑑のオーダー
シヤチハタ(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。 オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる! ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。 [印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色種別Aタイプ寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(388件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(170mL×10本)当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
(366件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681冊(100シート)当日出荷強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。シートサイズA4適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
アロンアルフア EXTRA 速効多用途
コニシ(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(2g×10本)当日出荷接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤色透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ





ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(50mL)当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
マグネットフック 超強力
(142件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。用途ポスター、掲示物などの取り付けに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定特性超強力
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(79件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
研磨ディスク ジルコニア
(106件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き
(233件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり![屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08745861-210518-02.jpg)
屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト
エーワン[ラベル](15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1冊(5シート)ほか当日出荷安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。ラベル厚(mm)0.08
【名入れ】ネーム6 ハンコ・印鑑のオーダー
シヤチハタ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。小さくキレイにおせる、ネーム6。 印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。 訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。 [印面サイズ]直径6mm [書体]8書体 [インキ色]6色種別Aタイプ寸法(mm)Φ11×65質量(g)4シリーズネーム6インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応





ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10本)当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
(123件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
文書保存箱 5枚入り
(55件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791パック(5枚)当日出荷組み立て簡単、しっかりとした作りの文書保存箱です。 モノタロウA4ファイルボックスが4個そのまま保存できるジャストサイズ。 文章の大量保管に最適です。 最大4箱積み上げ可能!材質ダンボールサイズA4耐荷重(kg)75外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×330×267最大積載段数4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×322×255




テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1袋(10本)ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応![ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23236212-210518-02.jpg)
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](16件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1冊(100シート)当日出荷から翌々日出荷レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。規格FSCミックス認証紙白色度(%)82紙質上質紙+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07粘着タイプしっかり貼れる








![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)









![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02651840-260817-02.jpg)








![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)







![屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08745861-210518-02.jpg)







![ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23236212-210518-02.jpg)