絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • ヤマト科学(43)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • エスペック(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • いすゞ製作所(4)
  • ケニス(4)
  • ナリカ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • 三商(2)
  • レオナ(1)
  • トスク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込み式恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投込み式恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
  • 開放系低温恒温水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    開放系低温恒温水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    359,800税込395,780
    1台
    16日以内出荷から76日以内出荷
    自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に温度調節精度(℃)±0.1~温度調節範囲(℃)-20~80揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
  • 恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1台
    13日以内出荷
    エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター
    電源(V)単相100使用温度範囲(℃)室温+5~60使用環境温度(℃)5~35
恒温器