2ページ目: 恒温器

99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコップ PS 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    スコップ PS 非滅菌

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    79,980税込87,978
    1箱(15個)ほか
    31日以内出荷
    ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他
  • スコップ PP 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    スコップ PP 滅菌

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    87,980税込96,778
    1箱(15個)ほか
    31日以内出荷
    ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他
  • スコップ PP 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    スコップ PP 非滅菌

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    75,980税込83,578
    1箱(15個)ほか
    31日以内出荷
    ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他
  • 小型低温恒温器 RD-20S2-LM ナリカ

    小型低温恒温器 RD-20S2-LM

    ナリカ
    67,200税込73,920
    1個
    5日以内出荷
    音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
    冷却方式自然対流方式(2面冷却)冷却装置ペルチェ素子モジュール内容積(L)20庫内温度(℃)約6(室温25の時)内寸(mm)285×216×324外寸(mm)365×375×445質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48付属品棚板1枚
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
  • 恒温培養器 ADVANTEC

    恒温培養器

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
    対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)温度分布精度±1℃(37℃時)運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等
  • 開放系低温恒温水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    開放系低温恒温水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    359,800税込395,780
    1台
    16日以内出荷から76日以内出荷
    自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に温度調節精度(℃)±0.1~温度調節範囲(℃)-20~80揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
  • 小型電気定温器 UI-50N ナリカ

    小型電気定温器 UI-50N

    ナリカ
    64,000税込70,400
    1個
    5日以内出荷
    付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
  • 小型低温恒温器 ナリカ

    小型低温恒温器

    ナリカ
    219,500税込241,450
    1個
    5日以内出荷
    静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
    付属品棚板2枚、鍵2個種別CN-40A質量(kg)18消費電力(W)98電源AC100V方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)37外寸(mm)450×455×550内寸(mm)360×276×420安全装置過昇温度保護機能温度制御3~45℃まで1℃単位冷却装置ペルチェ素子モジュール収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
  • 小型低温恒温器 ナリカ

    小型低温恒温器

    ナリカ
    153,000税込168,300
    1個
    5日以内出荷
    マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
    付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • 恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1台
    13日以内出荷
    エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター
    電源(V)単相100使用温度範囲(℃)室温+5~60使用環境温度(℃)5~35
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
  • ガス温度調節装置 ケニス

    ガス温度調節装置

    ケニス
    299,800税込329,780
    1個
    21日以内出荷
    供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
    仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
  • Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)

    Fine 水槽用恒温器

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
    TGK品番0692 61 73 15型式F-D002質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)(室温+5)~80外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード安全装置フロート式空焚防止器ヒーター1kW温度精度±0.1℃水槽容量(L)実質:15、20以内使用環境温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~80撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在使用環境湿度(%)80以内水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
  • 恒温器 ヤマト科学

    恒温器

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
    対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~80温度調節精度±0.5℃(37℃時)温度分布精度±1.0℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど付属品棚板×2、鍵×2
  • Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)

    Fine 水槽用恒温器

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
    TGK品番692-61-73-04質量(kg)2.7外形寸法(mm)97×342×237±5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)Rt+5~80ヒーター1kW温度精度±0.1℃温度調節白金測温抵抗PID制御撹拌方式噴流ポンプ式
  • 定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付) ヤマト科学

    定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    42日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200

    ヤマト科学
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 Sオーブン用 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 Sオーブン用

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
    材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
  • 定温恒温器用 架台 OT62-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT62-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OT42-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT42-N

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH61-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH61-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH41-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH41-N

    ヤマト科学
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用)

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DR200用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DR200用)

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル)

    ヤマト科学
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DH650用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DH650用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付)

    ヤマト科学
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用

    ヤマト科学
    31,980税込35,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
恒温器