28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
  • 研磨消しゴム SK11

    研磨消しゴム

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
    用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用適合材金属製品・樹脂製品など寸法(mm)約65×25×10
  • セラブロック サンフレックス

    セラブロック

    サンフレックス(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(3枚)
    当日出荷
    消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
    用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
  • ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業

    ゴム砥石 ベルラバー

    ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
  • サビ取り消しゴム BIGMAN(ビッグマン)

    サビ取り消しゴム

    BIGMAN(ビッグマン)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
    用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
  • #120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    #120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    粒度120エスコ品番EA366EE-3
  • ベンリブロック KOVAX(コバックス)

    ベンリブロック

    KOVAX(コバックス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サンドペーパー用ブロックとして使用できます。 シート形状製品の半裁用と1/4カット用の2サイズが用意されています。 軽く、適度な硬さと厚みで持ちやすくなっています。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
    幅(mm)63厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジカル万能スポンジα H&H

    マジカル万能スポンジα

    H&H(11件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    コンパウンド用研磨スポンジ。 曲面にも使いやすい万能タイプ。 特殊スポンジ採用の2層構造。 高性能で納得の仕上がり。 ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。 高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。 柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
    用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
  • ステラブロック セット オカスギ

    ステラブロック セット

    オカスギ
    3,898税込4,288
    1組(3個)
    当日出荷
    母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
    用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック寸法(mm)50×25×10
  • ベルラバー ミックス ベルスター研磨材工業

    ベルラバー ミックス

    ベルスター研磨材工業
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに粒度80・120・220長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10トラスコ品番352-9355青・紫・緑質量(g)122.9質量(g/個)41.0
  • クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業

    クリスタル砥石(漆器研磨用)

    三河産業
    11,980税込13,178
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
    用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
  • セラブロックセット サンフレックス

    セラブロックセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット(3枚)
    当日出荷
    消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
    用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニングセット内容CK808/CK812/CK822 各1枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
  • ステラブロックセット オカスギ

    ステラブロックセット

    オカスギ
    5,698税込6,268
    1組(3個)
    当日出荷
    母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
    用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。粒度#80・#120・#220研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチックセット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)寸法(mm)80×50×10
  • #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    粒度240エスコ品番EA366EE-4
  • # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    粒度60エスコ品番EA366EE-2
  • キャンディブロックW KOVAX(コバックス)

    キャンディブロックW

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
    セット内容大小2個長さ(mm)大140、小45幅(mm)70厚さ(mm)30品番9713RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磨くゴム サンフレックス

    磨くゴム

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンディタイプのラバー砥石。手軽に使える。
    全長(mm)140縦(mm)(ゴム部)70幅(mm)(ゴム部)10厚さ(mm)(ゴム部)6材質樹脂
  • バリキラー ブロック ハード 09H ZTEC

    バリキラー ブロック ハード 09H

    ZTEC
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
  • ステラブロック オカスギ

    ステラブロック

    オカスギ
    3,798税込4,178
    1組(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
    用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
  • クリスタルブロック 進勇商事

    クリスタルブロック

    進勇商事(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
    寸法(mm)20×30×60材質PVARoHS指令(10物質対応)対応
  • バリキラー ブロック3点セット ZTEC

    バリキラー ブロック3点セット

    ZTEC
    5,998税込6,598
    1セット(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
  • # 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    # 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    粒度36エスコ品番EA366EE-1
  • ミニモ グリーンストーン ミニター

    ミニモ グリーンストーン

    ミニター
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)150対応材質ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、セラミックス/シリコン、ガラス/石材、超硬強引/サーメット砥粒GC
  • ミニモ クッションスティック ミニター

    ミニモ クッションスティック

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)150対応材質樹脂/木材、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒A
  • バリキラー ブロック3点セット #80#120#220 ZTEC

    バリキラー ブロック3点セット #80#120#220

    ZTEC
    5,998税込6,598
    1セット(3枚組)
    当日出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
  • ダイワラビン 磨きバリ取りセット 10本入り ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 磨きバリ取りセット 10本入り

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    5,980税込6,578
    1個(10本)
    6日以内出荷
    特徴:素材を選ばずに一般鋼材から幅広い金属材料に対応し、切削から研磨、鏡面仕上げまで可能な弾性ゴム砥石です。
    用途用途 :一般鋼材から、アルミ、ステンレス、ニッケル合金、炭素鋼(焼き入れ、生材)、超硬等の鏡面仕上げ最適セット内容♯80・♯120・♯200・♯320・♯1000・♯3000
  • ミニモ FRスティック ミニター

    ミニモ FRスティック

    ミニター
    5,198税込5,718
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    全長(mm)150厚さ(mm)5幅(mm)10質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
  • ソフト サンディングブロック 替ペーパー サンフレックス

    ソフト サンディングブロック 替ペーパー

    サンフレックス
    299税込329
    1パック(3枚)
    6日以内出荷
    片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。縦(mm)120横(mm)70適合材金属、木材など
  • バリキラー ブロック ハード 09F ZTEC

    バリキラー ブロック ハード 09F

    ZTEC
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
    用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)100×50×25適合材ステンレスなど

砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
弾性砥石