絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研磨材料

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
523件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1304
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
  • 風防用研磨コンパウンド ポリウォッチ polyWatch(ポリウォッチ)

    風防用研磨コンパウンド ポリウォッチ

    polyWatch(ポリウォッチ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(5g)
    当日出荷
    粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。 適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。
    適合材プラスチック
  • プラストンNO.200 日本磨料工業

    プラストンNO.200

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    1,049税込1,154
    1個
    当日出荷
    バフ用研磨剤(仕上用)です。
    用途樹脂用で仕上がり光沢が大きいですトラスコ品番852-9507質量(g)450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×163×60適合材樹脂
  • 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所

    不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
    用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(2kg)
    当日出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • 液体研磨材 有明鍍研材工業

    液体研磨材

    有明鍍研材工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
    用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上適合材ステンレス・銅・アルミ
  • 青棒K-1 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    青棒K-1

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    金属全般の鏡面仕上げ用で最も一般的で、ステンレスや鉄のつや出しに最適です。ステンレス鋼、真鍮、貴金属等の鏡面仕上げ用研磨剤です。
    用途鉄、ステンレスの仕上げ。材質酸化クロム約85パーセント、脂肪酸約15パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
  • 軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用 アウトラン

    軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用

    アウトラン
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷
    酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
    仕様配合セリウム研磨材:#8000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム研磨材許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ

    樹脂カバー付き/ボロンノズル

    アローズ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
    用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン材質(カバー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン

    『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』

    アウトラン
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
    仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75
  • バレルコンパウンド 液体 光沢用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 光沢用

    木村石鹸工業
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    形状液体
  • 高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ ユニチカ

    高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ

    ユニチカ
    86,980税込95,678
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
    材質ソーダ石灰ガラス比重2.5屈折率1.52
  • シリコンカーバイド 伊藤機工

    シリコンカーバイド

    伊藤機工
    4,998税込5,498
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
    用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • ホワイトアルミナ 伊藤機工

    ホワイトアルミナ

    伊藤機工
    4,598税込5,058
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • 高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ ヤナセ(柳瀬)

    高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
    用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンジーD-419 光陽社

    ダンジーD-419

    光陽社
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。
    用途樹脂、塗装面の中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35グレー質量(g)約460適合材樹脂、塗装面など
  • トリポリK-100赤 光陽社

    トリポリK-100赤

    光陽社
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。
    用途樹脂、塗装面の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50エンジ質量(g)約850適合材樹脂、塗装面など
  • 青棒G-800 光陽社

    青棒G-800

    光陽社
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。
    用途鉄、ステンレスの仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約370適合材鉄、ステンレスなど
  • ライムMK-1 光陽社

    ライムMK-1

    光陽社
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。
    用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44アイボリー質量(g)約870適合材鉄、ステンレスなど
  • スーパーライム200 光陽社

    スーパーライム200

    光陽社
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。光沢良好。
    用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約175×68×45質量(g)約930適合材鉄、ステンレスなど
  • 研磨剤(青棒) H&H

    研磨剤(青棒)

    H&H
    899税込989
    1個
    当日出荷
    布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の仕上げ用として最適です。(仕上用)
    粒度#3000~#5000質量(g)約75
  • ペースト研磨剤 TRUSCO

    ペースト研磨剤

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個(100g)
    当日出荷
    手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
    用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
  • バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11

    バフ用研磨剤アルミ・真鍮用

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
  • バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用

    木村石鹸工業
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    10日以内出荷
    形状液体
  • 光りすぎクリーナー(ラスターリキッド) BISO

    光りすぎクリーナー(ラスターリキッド)

    BISO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
  • ライムST ヤナセ(柳瀬)

    ライムST

    ヤナセ(柳瀬)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
  • トリポリ13号 ヤナセ(柳瀬)

    トリポリ13号

    ヤナセ(柳瀬)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類エメリーバフ、サイザルバフ
  • 希釈液(ダイヤモンドペースト用) ヤナセ(柳瀬)

    希釈液(ダイヤモンドペースト用)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1本(100mL)
    当日出荷
    ダイヤペーストの必需品
    タイプ油溶性RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg

    TKX
    5,598税込6,158
    1袋(3kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
  • バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg

    TKX
    2,598税込2,858
    1袋(1kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
  • バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT TKX

    バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT

    TKX
    12,980税込14,278
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。
    用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去形状三角種類MXT
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT

    TKX
    12,980税込14,278
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類VRT
  • 金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業

    金剛砂(ガーネット)

    冨士トンボ礦業
    1,198税込1,318
    1袋(2kg)
    7日以内出荷
    硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
    用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#240
  • 掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし ラグロン

    掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし

    ラグロン
    549税込604
    1個(60g)
    翌日出荷
    蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
  • 酸化セリウム研磨材・スラリータイプ アウトラン

    酸化セリウム研磨材・スラリータイプ

    アウトラン
    4,998税込5,498
    1本(500g)
    6日以内出荷
    液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。
    用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。内容量(g)500濃度(%)(セリウム)15
  • ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ 秋山産業

    ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ

    秋山産業
    5,998税込6,598
    1袋(1kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
    形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
  • ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤ

    ダイヤモンドパウダー

    トーメイダイヤ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
    用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
    用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.2
研磨材料