絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(67)
- ガラス(23)
- ステンレス(84)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(41)
- 石材(2)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(18)
- 鉄(70)
- 銅・真鍮(41)
ブランド
- モノタロウ(12)
- 光陽社(55)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(31)
- PRESI(19)
- 日本磨料工業(16)
- SK11(16)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- TRUSCO(13)
- ミニター(12)
- 不二製作所(12)
- 永興電機工業(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- 冨士トンボ礦業(10)
- エスコ(9)
- サンフレックス(8)
- 秋山産業(8)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

フェルトパット(ハンディ)
ミリオン・ジオサービス¥959税込¥1,0551個欠品中専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。仕様ハンディタイプ寸法(mm)60×100×35適合材ガラス
ブラストエアーブラストマシン用研削材
ニッチュー¥15,980税込¥17,5781袋(20kg)6日以内出荷金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。質量(kg)20
油性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(10mL)当日出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性油性適合材金型・金属・セラミックなど
半練コンパウント(貴金属用)
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#15000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64粒度400質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322
サビとり消しゴム
SOFT99¥449税込¥4941個当日出荷擦るだけで、赤サビ・コゲつき汚れが落とせます。家庭内のあらゆるサビを擦るだけで取ります。しつこい汚れや油性マジックもズムーズに落とせます。洗剤や水といっしょ使えば洗浄力は更にアップ。用途赤サビ、コゲ落とし。材質主成分:合成ゴム天然ゴム、研磨剤幅(mm)25高さ(mm)78奥行(mm)15
液体研磨材 貴金属用
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様貴金属用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度10000~15000容量(mL)50適合材貴金属
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドクリーナーSスプレー
ケミカル山本(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(500mL)3日以内出荷従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。用途真鍮製品のお手入れに
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類RT
ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ
秋山産業¥4,298~税込¥4,728~1袋(1kg)ほか5日以内出荷から12日以内出荷球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石。光沢仕上げ用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)形状球形
ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ
秋山産業¥3,598~税込¥3,958~1袋(800g)ほか7日以内出荷から9日以内出荷投入時の作業性が良好な粉末タイプ。長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)仕様投入量:水1Lに対して10~20mL形状粉末pH9PRTR法非該当
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
高洗浄研磨剤 鏡面ライム
ヤナセ(柳瀬)¥859税込¥9451個当日出荷バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
ライムM-193
光陽社¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サイザルバフに使用。ステンレス鋼板#400仕上げに適する。用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約157×75×44色グレー質量(g)約910適合材鉄、ステンレスなど
半練コンパウント(真鍮・銅製品用)
H&H¥909税込¥1,0001個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用用途仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品用成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#1000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
液体研磨材 真鍮用
SK11¥799税込¥8791本(50cc)当日出荷銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度1000~1500容量(mL)50適合材真鍮
ダイヤモンドペースト
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5
モリギヤコンパウンド
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998~税込¥10,998~1缶(2.5kg)当日出荷付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。質量(kg)2.8色黒使用温度範囲0~70℃主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#60
ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ
秋山産業¥5,198~税込¥5,718~1袋(1kg)ほか当日出荷から6日以内出荷丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石。極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)形状不定形適合寸法(mm)2.5~3
メタルポリッシュ・ナチュラル
AUTOSOL(オートゾル)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。用途金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。表面保護効果もあります。材質研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤色白
軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用
アウトラン¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。仕様配合セリウム:#3000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
ガラスビーズ
伊藤機工¥3,798~税込¥4,178~1袋(4kg)ほか3日以内出荷原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度