絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(67)
- ガラス(23)
- ステンレス(84)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(41)
- 石材(2)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(18)
- 鉄(70)
- 銅・真鍮(41)
ブランド
- モノタロウ(12)
- 光陽社(55)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(31)
- PRESI(19)
- 日本磨料工業(16)
- SK11(16)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- TRUSCO(13)
- 不二製作所(12)
- ミニター(11)
- 永興電機工業(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- 冨士トンボ礦業(10)
- エスコ(9)
- サンフレックス(8)
- 秋山産業(8)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

トリポリK‐2
光陽社¥989税込¥1,0881本6日以内出荷エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約870
トリポリK‐100白
光陽社¥1,098税込¥1,2081本当日出荷綿バフに使用。白色加工物等に使用。用途樹脂、塗装面の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約850適合材樹脂、塗装面など
サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム
SSPOWER¥4,398税込¥4,8381本当日出荷サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
チタン用研磨材
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム高さ(mm)30奥行(mm)45間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×302018年トラスコ掲載ページ5 1024
ダイヤモンドパウダー
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。2018年トラスコ掲載ページ5 1304
フィニッシングコンパウンド
NORITAKE(ノリタケ)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。容量(g)450
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド希釈液(油溶性)
旭ダイヤモンド工業¥1,698税込¥1,8681本(250mL)当日出荷錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効用途ダイヤモンドペーストの希釈液仕様油溶性トラスコ品番297-9527
バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB
TKX¥15,980~税込¥17,578~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状球状種類RB
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORP
TKX¥14,980~税込¥16,478~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱種類RORP
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類VRT
高純度アルミナパウダー
アキュラ¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷高純度の アルミナ粉末 です。試料 の 硬さ に応じて、アルミナ の 濃さ を調整できます。100ml の水に アルミナ粉末 を 25g 混ぜるのが目安です。
ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ
秋山産業¥8,198~税込¥9,018~1袋(1kg)ほか6日以内出荷から7日以内出荷荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)形状円錐形適合寸法(mm)Φ7×7
BS青棒グラインダ用
イチグチ¥1,298税込¥1,4281個欠品中鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨に最適です。用途ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨作業。材質酸化クロム寸法(mm)約100×40×20
ガラセリウム30g
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個当日出荷頑固な水垢、ガラスの小さな傷がとれます。ペースト状の高純度な酸化セリウムがチューブ入りの使いやすさ抜群です!用途ガラスや鏡の水垢、ウロコ落とし、傷取りに最適です内容量(g)30
高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ
ユニチカ¥86,980税込¥95,6781本7日以内出荷から8日以内出荷粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。材質ソーダ石灰ガラス比重2.5屈折率1.52
銅・ステンレスみがきつや之助 115g
高森コーキ¥679税込¥7471本(115g)当日出荷銅ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用。軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる!用途銅製の鍋・釜・装飾品・ステンレス流し台などの手あか汚れ、くすみを落としてつやを出す。 銅製品の青さびやステンレス製品のさびを落としてつやを出す。適合材銅、ステンレス
酸化セリウム・スラリータイプ(液状)
アウトラン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(500g)9日以内出荷液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。 凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。 容器は使いやすいノズル付き。
TP-200
光陽社¥4,398税込¥4,8381本欠品中サイザルバフに使用。切味、仕上りのバランス良好。用途チタンの中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色グレー質量(g)約650適合材チタンなど
TP‐100
光陽社¥3,798税込¥4,1781本当日出荷サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。用途チタンの粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色黒質量(g)約640適合材チタンなど
トリポリK‐2000
光陽社¥1,098税込¥1,2081本当日出荷サイザルバフ、綿バフに使用。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×48色エンジ質量(g)約830適合材非鉄金属など
ローヤルレッド
光陽社¥2,198税込¥2,4181本7日以内出荷サイザルバフに使用。用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色アイボリー質量(g)約820適合材鉄、ステンレスなど
サイザーSK-1
光陽社¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷サイザルバフに使用。研磨力があり油脂量が多く研磨焼けしにくい。鉄・ステンレス鋼等の高負荷研磨にも最適。用途鉄、ステンレスの粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色白質量(g)約650適合材鉄、ステンレスなど
サンドブラストホース
NCR¥11,980~税込¥13,178~1本(3m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)用途サンドブラスト最高使用圧力(MPa)1.2使用流体砂、鉄粉、グリッド