絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ピペット

1,431件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティーコンテナー 60ml BM2842シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 60ml BM2842シリーズビーエム機器
50,980税込56,078
1セット(4パック×100個)
予約販売
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保存が可能これにより、揮発性溶液の搬送、保管等が安全手袋をしたままでも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めの刻み)付非常に透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、内容物を完全に目視、確認可能セキュリティーコンテナー60ml10ml間隔で60mlまで目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 60.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-13
アスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズ nerbeplusアスピレーションピペット 2ml 個装滅菌済み 12-521-9101シリーズnerbeplus
84,980税込93,478
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
nerbeplusプラスチックピペットISOクラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造パイロジェンフリーガンマ線滅菌済npSterileplusマークガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造パイロジェンフリーガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)npPCRreadyマークnerbeplus社のPCR関連商品は研究者が必要とする性能を提供します。ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造DNase,RNase,humanDNA,PCRinhibitors,ATPフリーパイロジェン、エンドトキシンフリーガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:2ml●全長:Φ6.22x275mmアズワン品番65-3758-04
Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move ItEppendorf(エッペンドルフ)
399,800税込439,780
1本
4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
Xplorer plus Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plusEppendorf(エッペンドルフ)
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
384ウェルプレートへのピペッティングを容易にエッペンドルフの新しい16-、24-チャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)384が、384ウェルプレートでの作業を便利で、身体にやさしく、安全にします。8-、12-チャンネルピペットでの分注によってかかる時間やミスが無くなります。自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。現在のスループットを向上させ、96ウェルから384ウェルへ。SOFTejectチップエジェクション:連続したチップエジェクションもスムーズチップエジェクションに必要な力を50%削減チャンネル標記:両端のチャンネル番号のラベリングピペットを常に同じ向きで使用可能スプリング式ノーズコーン:チップ装着に必要な力を最小限に
リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move ItEppendorf(エッペンドルフ)
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様●チャンネル数:12チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μLアズワン品番65-3697-54
唾液採取セット ストロー付 滅菌済 500本/個包装 グローバルサイエンス唾液採取セット ストロー付 滅菌済 500本/個包装グローバルサイエンス
22,980税込25,278
1箱(500個)
翌々日出荷
滅菌個包装にしています。ストローを使うと試験管に唾液を垂らさず注入できます。
仕様●スクリュースピッツサイズ:Φ16×全長108mm●目盛り:1.5mL・5mL・9mL・10mL●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3864-28
ピペットホルダー リサーチプラス用 Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー リサーチプラス用Eppendorf(エッペンドルフ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ピペットスタンド用
仕様●回転ピペットスタンド6本架け(3115000003)用●Eppendorf Research plus およびBiomaster 4830用●回転ピペットスタンド-2 6本架(3116000015)には非対応●※ピペットは商品に含まれませんアズワン品番65-5710-57
アクリル製ピペットホルダー Thermo Scientific Nalgeneアクリル製ピペットホルダーThermo Scientific Nalgene
46,980税込51,678
1個
33日以内出荷
安定感のある堅牢なつくり各種ディスポーザブルピペットの整理整頓に希薄な酸や塩基への短時間の暴露に耐える
仕様●材質:アクリル●サイズW×L×H(cm):8.9×41.6×29.2●棚数:4段●※アルコール、有機溶剤、強酸は、すぐに損傷を引き起こす可能性があります。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-36
SmartCheck 卓上簡易ピペット検査ツール SLS1010S METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SmartCheck 卓上簡易ピペット検査ツール SLS1010SMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷
迅速で簡単なピペット検査ツール100%容量×4回をランプにて合否判定ピペット1本あたり60秒にて20‐1000μLピペット実施可能ISO8655準拠どのブランドも実施可能2μLと2000μ以上は使用できません。10μL使用ご希望はピペット管理ソフトPipetteXスターターでご実施可能
仕様●寸法(長さ×幅×高さ): 90×90×107mmアズワン品番65-3977-55
GLPキット マニュアル FinnGLPキット マニュアルFinn
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
F1-ClipTipピペットのリーズナブルなスターターセット分注レンジを幅広くカバーチップやピペットスタンドも付属エコパッケージ
仕様●キット内容●▼4641320N F1-ClipTip 1-10μL×1本●▼4641200N F1-ClipTip 10-100μL×1本●▼4641230N F1-ClipTip 100-1000μL×1本●▼9420400 F-スタンド×1台●▼94410040 ClipTip 12.5 Ext×1ラック●▼94410310 ClipTip 200 ラック×1ラック●▼94410710 ClipTip 1000 ラック×1ラックアズワン品番65-5641-97
ADJキャップ 赤 5個入 Eppendorf(エッペンドルフ)ADJキャップ 赤 5個入Eppendorf(エッペンドルフ)
1,598税込1,758
1個(5個)
4日以内出荷
EppendorfReference(R)2用挿入シールを除去するためのピンを含む
仕様●入数:1セット(5個入)アズワン品番65-5710-66
1200μL ボトムパーツ用工具 Eppendorf(エッペンドルフ)1200μL ボトムパーツ用工具Eppendorf(エッペンドルフ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
1,200μLピペットのマルチチャンネルボトムパーツを開けるため
アズワン品番65-5710-78
ロッキングクリップ Eppendorf(エッペンドルフ)ロッキングクリップEppendorf(エッペンドルフ)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
マルチチャンネルピペットにおけるスプリングアクションを防止
ホールピペット クラスAS BRANDホールピペット クラスASBRAND
1,498税込1,648
1本
93日以内出荷
ガラス製のホールピペット
メスピペット 極太大穴 クラスB BRANDメスピペット 極太大穴 クラスBBRAND
2,298税込2,528
1本
93日以内出荷
メスピペット BRANDメスピペットBRAND
2,198税込2,418
1本
93日以内出荷
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRANDメスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛BRAND
1,098税込1,208
1本
93日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
メスピペット 先端目盛 クラスAS BRANDメスピペット 先端目盛 クラスASBRAND
1,398税込1,538
1本
93日以内出荷
F2(マニュアル) FinnF2(マニュアル)Finn
96,980税込106,678
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
F1、F2のリーズナブルなスターターセット▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー▼チップやピペットスタンドも付属▼エコパッケージ
F1(マニュアル) FinnF1(マニュアル)Finn
117,059税込128,765
1セット
7日以内出荷
F1、F2のリーズナブルなスターターセット▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー▼チップやピペットスタンドも付属▼エコパッケージ
小容量ドロッパーバルブ 03-448シリーズ Thermo Fisher Scientific小容量ドロッパーバルブ 03-448シリーズThermo Fisher Scientific
6,798税込7,478
1セット(72個)
6日以内出荷から8日以内出荷
PYREX(R) JISホールピペット(Class A) 7100JISシリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) JISホールピペット(Class A) 7100JISシリーズPYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1ケース(1個)ほか
6日以内出荷
PYREX(R) メスピペット PYREX(パイレックス)PYREX(R) メスピペットPYREX(パイレックス)
4,898税込5,388
1ケース(2パック×6個)ほか
43日以内出荷
PYREX(R) メスピペット 7065シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) メスピペット 7065シリーズPYREX(パイレックス)
1ケース(2パック×6個)
欠品中
マイクロピペット 容量調整可能 シングルチャネル Celltreatマイクロピペット 容量調整可能 シングルチャネルCelltreat
120,999税込133,099
1本
予約販売
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
ネジ式喀痰処理器 グローバルサイエンスネジ式喀痰処理器グローバルサイエンス
19,980税込21,978
1箱(5袋×100本)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ口部Φ26.5mm、全長:100mm●材質:PS(ポリスチレン)
ネジ式喀痰処理器 グローバルサイエンスネジ式喀痰処理器グローバルサイエンス
23,980税込26,378
1箱(100袋×5本)
10日以内出荷
ベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。滑りにくい素材で、水漏れに強い
仕様●サイズ口部Φ26.5mm、全長:100mm●材質:PS(ポリスチレン)アズワン品番65-3864-34
ストロー グローバルサイエンスストローグローバルサイエンス
14,980税込16,478
1箱(1000本)
17日以内出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。洗浄の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。吐出量を3段階で調節できます。
仕様●サイズΦ9mm、長さ:70mmアズワン品番65-3864-32
ストロー グローバルサイエンスストローグローバルサイエンス
3,998税込4,398
1箱(1000本)
10日以内出荷
粘着力・切りやすさ・めくりやすさのバランスがとれています。スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
仕様●サイズΦ6mm、長さ:95mmアズワン品番65-3864-31
ディスポロート グローバルサイエンスディスポロートグローバルサイエンス
21,980税込24,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
スカットカット・直径38mmめくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り繊維の間に入り込んで細かいホコリもしっかりキャッチするスパイクドット粘着を採用しています。
仕様●サイズ口部Φ29.5mm、高さ:25mm●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3864-29
ディスポロート グローバルサイエンスディスポロートグローバルサイエンス
34,980税込38,478
1箱(1000個)
10日以内出荷
めくりやすくて、スパッと切れるスカットカットを搭載した強接着のコロコロです。スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。強接着で、しっかり取れるので、ペットユーザーの方にも支持されています。
仕様●サイズ口部Φ29.5mm、高さ:25mm●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3864-30
唾液喀痰採取セット(500本/個包装) グローバルサイエンス唾液喀痰採取セット(500本/個包装)グローバルサイエンス
32,980税込36,278
1箱(500個)
7日以内出荷
めくりやすくて、スパッと切れるスカットカットを搭載した強接着のコロコロです。スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。強接着で、しっかり取れるので、ペットユーザーの方にも支持されています。
仕様●スクリュースピッツサイズ:Φ16×全長108mm●ロート:口部Φ29.5×高さ25mm●目盛り:1.5mL・5mL・9mL・10mL●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3864-27
唾液喀痰採取セット(500本/個包装) グローバルサイエンス唾液喀痰採取セット(500本/個包装)グローバルサイエンス
26,980税込29,678
1箱(500個)
翌々日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。弱アルカリ性第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ「水溶性」(指定数量400L)
仕様●スクリュースピッツサイズ:Φ16×全長108mm●ロート:口部Φ29.5×高さ25mm●目盛り:1.5mL・5mL・9mL・10mL●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3864-26
プラスチックピペット 10mL 個別包装 滅菌済 WNB327001シリーズ ビーエム機器プラスチックピペット 10mL 個別包装 滅菌済 WNB327001シリーズビーエム機器
28,980税込31,878
1セット(4個×200本)
4日以内出荷
アズワン品番65-3856-99
ロート型唾液採取キット 200個入 金山製作所ロート型唾液採取キット 200個入金山製作所
38,980税込42,878
1箱(200個)
10日以内出荷
唾液採取に特化した製品です。チューブ長が56mmでチップのアクセスがしやすいです。簡単・安全・非侵襲本製品はRUO(Research Use Only)国産品
仕様採取方法:ロート チューブ長:56mm 材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3673-15
リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move ItEppendorf(エッペンドルフ)
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μLアズワン品番65-3697-53
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-66
サーモブロック 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモブロック 5075シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
サーモブロックはグリッパーで移送でき、サーモアダプター上のプレートはグリッパーで交換できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 384 ウェル PCR プレート用、グリッパーで運搬可能アズワン品番61-0164-28
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30アズワン品番2-6856-42
ピペット