絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ピペット

1,431件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200WATSON
6,298税込6,928
1本
予約販売
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 20~200μL、測定容量: 200μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705アズワン品番62-0893-45
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F20 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F20WATSON
6,298税込6,928
1本
予約販売
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 2~20μL、測定容量: 20μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 703/705アズワン品番62-0893-44
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100WATSON
6,298税込6,928
1本
予約販売
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 10~100μL、測定容量: 100μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705アズワン品番62-0893-42
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10WATSON
6,298税込6,928
1本
予約販売
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 1~10μL、測定容量: 10μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 204/207、装着可能チップ: 204/207アズワン品番62-0893-41
パスツールピペット Φ7mm 1000本入 アズワンパスツールピペット Φ7mm 1000本入アズワン
22,100税込24,310
1箱(1000本)
翌々日出荷
仕様綿栓つき材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 9インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 9インチCelltreat
35,980税込39,578
1セット(5箱×100個)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
長さ(inch)9
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチCelltreat
29,980税込32,978
1セット(5箱×100個)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
長さ(inch)5.75
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08識別色(容量識別) ホワイト
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R ムロオカ産業M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-Rムロオカ産業
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。
材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から120日以内出荷
フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
11,410税込12,551
1本
15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正
先端メスピペット 校正証明書付 アズワン先端メスピペット 校正証明書付アズワン
10,380税込11,418
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付アズワン
34,200税込37,620
1本
9日以内出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!
最小目盛(μL)0.02校正証明書一般校正
連続分注ピペット ハンディステップ BRAND連続分注ピペット ハンディステップBRAND
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
容量(μL)1μL~50mL
マイクロピペット IKA PETTE Vario IKAマイクロピペット IKA PETTE VarioIKA
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書オートクレーブの可否
ピペットリークテスター A&DピペットリークテスターA&D
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
M’s ディスペンサー Mシリーズ ムロオカ産業M’s ディスペンサー Mシリーズムロオカ産業
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
容量(μL)50~250全長(mm)250材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)101アズワン品番63-4217-97
マクロピペット ナリカマクロピペットナリカ
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。
容量(mL)5最小目盛(mL)0.5
バルクパッケージピペット FALCONバルクパッケージピペットFALCON
58,980税込64,878
1ケース(1000個)
5日以内出荷
個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8グリーン包装形態(本数×包)25×40
アスピレーティングピペット FALCONアスピレーティングピペットFALCON
11,980税込13,178
1ケース(200個)
5日以内出荷
あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。
容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
10,410税込11,451
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
アンドレアーゼンピペット 三商アンドレアーゼンピペット三商
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
摺合せ24/40コック15/35
ディスポピペット 三商ディスポピペット三商
18,980税込20,878
1セット(200個)ほか
4日以内出荷
ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
トレフ トランスファーペッテS マルチチャンネル 96シリーズ トレフトレフ トランスファーペッテS マルチチャンネル 96シリーズトレフ
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチチャンネルのピペットです。ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。O-リング付で、軽い力でしっかりとチップを装着します。マニフォールドは左右どちらの方向にも360°回転できます。
トレフ トランスファーペッテS 96シリーズ トレフトレフ トランスファーペッテS 96シリーズトレフ
24,900税込27,390
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
シングルチャンネルのピペットです。ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。スリムなシャフトでチップイジェクターが着いたままで細い容器の中に入ります。
先端メスピペット 太穴 アズワン先端メスピペット 太穴アズワン
6,760税込7,436
1セット
15日以内出荷から22日以内出荷
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,660税込7,326
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
中間メスピペット 太穴 アズワン中間メスピペット 太穴アズワン
6,760税込7,436
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
6,660税込7,326
1セット
15日以内出荷
牛乳用先端メスピペット 2.2 ASONE アズワン牛乳用先端メスピペット 2.2 ASONEアズワン
7,010税込7,711
1セット
15日以内出荷
Picus NxT LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Picus NxT LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
209,800税込230,780
1箱(1個)
当日出荷
Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウト機能で残液処理の調整可。ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。カスタムワークフロー(プロトコルを保存可能で繰返作業の時間を節約。電動式チップエジェクションを装備。わずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
7日以内出荷から43日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
チャンネル数1ch
Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(1個)
7日以内出荷から10日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
チャンネル数1ch
ビオラモディスポピペットⅡ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットⅡVIOLAMO(ビオラモ)
23,300税込25,630
1箱(1000袋×1本)
当日出荷から翌々日出荷
袋で小分けしています。開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)です。
種別ペーパー・プラスチック包装
ピペットマン L FAシリーズ GILSON(ギルソン)ピペットマン L FAシリーズGILSON(ギルソン)
139,000税込152,900
1本
当日出荷から10日以内出荷
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量。
ディスポピペット 個包装タイプ 1650シリーズ WATSONディスポピペット 個包装タイプ 1650シリーズWATSON
9,398税込10,338
1箱(150本)
5日以内出荷
目盛は溶液を吸引することでコントラストが上がり可視化性が向上。個包装
種別5mlアズワン品番62-0892-37
PYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズ コーニングPYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズコーニング
4,498税込4,948
1ケース(10本)
翌々日出荷から17日以内出荷
容量精度の高い駒込ピペットです。
PYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズ コーニングPYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズコーニング
3,198税込3,518
1ケース(10本)
6日以内出荷から8日以内出荷
通常のピペットに比べて全長が短く、先端の口径が大きいので、クリーンベンチでの培養液の操作や、狭い場所での粘性の高い溶液の操作に適しています。
ピペット