絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: ピペット

1,431件中 1,4011,431
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモラック 5075 751シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモラック 5075 751シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Qiagen 社 Rotor-Disc 72/100用アクセサリーアズワン品番63-8460-37
リザーバーラックモジュールNGS Eppendorf(エッペンドルフ)リザーバーラックモジュールNGSEppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8459-21
リサーチプラス F 200μL 3124 000.083 Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス F 200μL 3124 000.083Eppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。 市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。 熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。 丸ごとオートクレーブ可能です。 水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。
カラーコードイエロー分注範囲(μL)200チャンネル数1
エクセルトリペット 8000 硝英製作所エクセルトリペット 8000硝英製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
国産ピペット1本で3役
マイクロピペット ナリカマイクロピペットナリカ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
右利きでも左利きでも使いやすい設計、オートクレーブ可能(121℃、20分) ピペッティングボタンがグリップの中心にあり、片手でもスムーズに操作できます。
充電スタンド-2(1本架) Eppendorf(エッペンドルフ)充電スタンド-2(1本架)Eppendorf(エッペンドルフ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-7393-13
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 アズワンマイクロピペット リファレンス2/F・容量固定アズワン
42,400税込46,640
1個
5日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
再現性(%)≦0.7適合チップ2-4876-03・04精度(%)±2.5(20)最小目盛(μL)0.2容量(μL)20~200仕様オートクレーブ可(121℃・20分)アズワン品番2-4632-25
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L12-20,L12-200 手動12chマルチ2本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1式
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動12chマルチピペット2本セットマグネットハングアップ3個付属
容量(μL)20・200アズワン品番64-8281-14
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,10,20,200 手動シングル4本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,10,20,200 手動シングル4本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
229,800税込252,780
1式
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動シングルピペット4本セットマグネットハングアップ6個付属チップ3ラック付属(20,250,1000μL)
容量(μL)2・10・20・200アズワン品番64-8281-13
ディスポピペット PP製 Peggy用 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット PP製 Peggy用TGK(東京硝子器械)
8,490税込9,339
1箱(300本)ほか
10日以内出荷
ディスポピペット 個滅菌 Peggy用 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット 個滅菌 Peggy用TGK(東京硝子器械)
7,690税込8,459
1箱(100本)ほか
10日以内出荷
ITピペット TGK(東京硝子器械)ITピペットTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
トランスファーペッテS-12 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-12TGK(東京硝子器械)
169,000税込185,900
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-8TGK(東京硝子器械)
149,000税込163,900
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
ハンディステップタッチS TGK(東京硝子器械)ハンディステップタッチSTGK(東京硝子器械)
219,000税込240,900
1個ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
ハンディステップタッチ TGK(東京硝子器械)ハンディステップタッチTGK(東京硝子器械)
174,000税込191,400
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション 自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。 チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし) 使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定 お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。 簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
ニチペットエアー TGK(東京硝子器械)ニチペットエアーTGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
Serological Pipets Eppendorf(エッペンドルフ)Serological PipetsEppendorf(エッペンドルフ)
26,980税込29,678
1箱(400本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
Xplorer plus 1ch Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus 1chEppendorf(エッペンドルフ)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。 シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。 9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。 Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。 その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。 Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
チャンネル数1
アダプター バイオピュア 7個 Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター バイオピュア 7個Eppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1箱
翌々日出荷から4日以内出荷
種類マルチペットM4用アダプタ(オートクレーブ可)
エッペンドルフエクスプローラ+ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフエクスプローラ+Eppendorf(エッペンドルフ)
379,800税込417,780
1本
4日以内出荷
手動タイプと電動タイプがあります。 手動タイプのResearch plusは、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。 電動タイプのXplorerは、さまざまな機能を備えた直感的かつ正確に調節可能なパラメーター、疲労のないピペッティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。 異なる容器タイプおよびフォーマット間での複数のサンプル移送が可能です。 4~12個のサンプルを同時に分注できるため、何度もピペッティングする必要がありません。貴重な時間を節約できるだけでなく、結果の再現性もさらに向上します。 間隔コントロールを使用することにより、分注元と分注先の容器の切り替えが簡単になります。 さまざまなプレート形式用に設定されたスケールを使用して、手動で簡単に調整できます。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを384,96,48,24または12ウェルプレートに合わせるだけです。これにより、手動で調節ノブを操作し、2つのフォーマット間を素早く切り替えることができます。
ディスポピペット ショート TGK(東京硝子器械)ディスポピペット ショートTGK(東京硝子器械)
20,988税込23,087
1箱(200本)
6日以内出荷から10日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
ディスポピペット TGK(東京硝子器械)ディスポピペットTGK(東京硝子器械)
6,690税込7,359
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ディスポピペット 200本入 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット 200本入TGK(東京硝子器械)
26,730税込29,403
1箱
6日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2最小目盛0.05透明長さ(mm)282.0材質ポリスチレン(PS)仕様マイナス目盛:0.8容量(mL)2
自動ピペット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)自動ピペットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
33日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30
メスピペット個包装 コーニングメスピペット個包装コーニング
1セット
欠品中
ディスポーザブル
仕様ピペットスタイル:セロロジカル、目盛りの間隔(mL):0.2 、マイナス目盛り(mL):5 、パッケージング:個別包装ペーパー-プラスチック長さ(mm)300容量(mL)25型番7077B-25チップ形状ラウンドアズワン品番2-9861-04
ディスポーザブルピペット 三商ディスポーザブルピペット三商
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ディスポーザブルピペット 5ml 三商ディスポーザブルピペット 5ml三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
容量可変キット(NEXTY用) WATSON容量可変キット(NEXTY用)WATSON
599税込659
1個
4日以内出荷
ピペット