カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(87)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(221)
- NICHIRYO(ニチリョー)(203)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PX ディスポメスピペット
三商¥19,980~税込¥21,978~1個(100本)ほか3日以内出荷取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
毛細管ピペット 10μl
三商¥9,398税込¥10,3381個当日出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。容量(μL)10
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数8
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
フィンピペット F2
三商¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
三商 マイクロピペット
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム材質フッ素ゴム容量(μL)200~1000最小目盛(μL)2精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%オートクレーブの可否不可
三商 マイクロピペット
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
耐薬品性ピペット IT-G
三商¥20,980税込¥23,0781個当日出荷有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
手動ピペット mLINE
三商¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
電動ピペット dPette
DLAB¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
ディスポーザブルピペット
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(200本)ほか3日以内出荷から11日以内出荷サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ホールピペット スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥729~税込¥802~1本4日以内出荷から12日以内出荷仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
容量固定ピペット
ウィザーライフサイエンス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から6日以内出荷非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
ディスポピペット
WATSON¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下全長(mm)224材質(本体)ポリスチレン製規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製
メカニカルピペット mLINE
sartorius(ザルトリウス)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から6日以内出荷ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
Multipette E3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷仕様仕様:E3、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-01
メスピペット 先端目盛 極太大穴
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 大穴
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
ピペット
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。ピペットの種類マイクロピペット
牛乳用先端メスピペット
アズワン¥891税込¥9801本当日出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット