カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(204)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ
IKA¥83,980~税込¥92,378~1本5日以内出荷から7日以内出荷手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ
IKA¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷から63日以内出荷研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL
Celltreat¥932,399税込¥1,025,6391セット31日以内出荷チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-74
ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL
Celltreat¥135,399税込¥148,9391個19日以内出荷シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm容量範囲(μL)25アズワン品番67-3116-34
ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips
Celltreat¥556,199税込¥611,8191セット31日以内出荷チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
ピペットパッケージ
IKA¥109,999税込¥120,9991セット5日以内出荷IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)セット内容ピペット本体、スタンド、チップ容量範囲(μL)2~1000アズワン品番68-1806-48オートクレーブの可否可
滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ
GVS¥15,980税込¥17,5781箱(10袋×50本)3日以内出荷生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌包装紙+プラスチック精度(%)目盛:±1(最大容量時)包装形態個包装
マクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥7,498税込¥8,2481袋(50個)翌々日出荷デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。仕様チップ内へのコンタミを防ぎます。材質(フィルター)ノズル:PP(ポリプロピレン)ファイバー
トランスファーペッテ Tシリーズ
トレフ¥45,199~税込¥49,719~1本5日以内出荷ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。ロックのかけ忘れを防ぐため、ロックボタンをなくしております。※メイン画像は旧タイプ(Sシリーズ)のものになります。
アスピレーティングピペット(個別包装)
Celltreat¥38,980税込¥42,8781箱(200本)22日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ345mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:25mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-05
セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット
Celltreat¥23,799~税込¥26,179~1箱(250本)ほか22日以内出荷から31日以内出荷細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています。特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
セロロジカルピペット ショート
Celltreat¥20,980~税込¥23,078~1箱(200本)ほか28日以内出荷から31日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印。コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます。長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります。学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上
ラムダ エリートタッチ
コーニング¥37,980~税込¥41,778~1ケース(1個)6日以内出荷から7日以内出荷Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
フィンピペットデジタル
Finn¥119,800~税込¥131,780~1本5日以内出荷人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ
Celltreat¥29,799税込¥32,7791箱(200個)30日以内出荷高い透明度。PPよりも精密性が高いです。仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-13
2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグ
Celltreat¥55,980税込¥61,5781箱(400本)19日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±3%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックです。プラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270容量(mL)2目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-48
10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック
Celltreat¥33,499税込¥36,8491箱(200本)22日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。粘性溶液用の10mLワイドチップセロロジカルピペット - ワイドチップの開口端は標準の10mLピペットの4倍です。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345容量(mL)10目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-29
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)1.00~3.00
オープンエンドピペット
Celltreat¥71,980税込¥79,1781箱(500本)31日以内出荷粘性の高い粒子状の溶液に最適。広い開口端はスラリーやジェルに適しています。ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅8×奥行8×高さ320アズワン品番65-8656-49
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)
Celltreat¥46,980~税込¥51,678~1箱(800本)ほか19日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印目盛マイナス:あり
セロロジカルピペット(ダブルケース)
Celltreat¥54,980税込¥60,4781箱(400本)欠品中ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ345アズワン品番65-8656-31
セロロジカルピペット
Celltreat¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか22日以内出荷から24日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ノーバス ピペット(電動)
Finn¥239,800税込¥263,7801本5日以内出荷機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):30~300●連続分注最小容量(μL):15●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:Flex300、300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)30~300最小可変容量(μL)1バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-37操作方式電動
フィンピペットデジタル
Finn¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:250univ、Flex200、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数12容量範囲(μL)5~50最小可変容量(μL)0.5アズワン品番65-5641-18オートクレーブの可否可
フィンピペットデジタル
Finn¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):0.5~10●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:パープル●適合Finntip:10、Flex10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)0.5~10最小可変容量(μL)0.1アズワン品番65-5641-16オートクレーブの可否可
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ
Celltreat¥61,980税込¥68,1781箱(500個)20日以内出荷個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-16
アスピレーティングピペット(個別包装)
Celltreat¥21,499税込¥23,6491箱(200本)22日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ310mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:10mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-04
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-48絶対誤差(μL)±1.00~3.00
セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット
Celltreat¥24,799税込¥27,2791箱(250本)25日以内出荷細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています。特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270アズワン品番65-8656-60
オープンエンドピペット
Celltreat¥45,599税込¥50,1591箱(500本)21日以内出荷粘性の高い粒子状の溶液に最適。広い開口端はスラリーやジェルに適しています。ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅5×奥行5×高さ265目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-51
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)
Celltreat¥37,980税込¥41,7781箱(500本)21日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-37
セロロジカルピペット
Celltreat¥35,980~税込¥39,578~1箱(500本)ほか19日以内出荷から22日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ノーバス ピペット(電動)
Finn¥299,800税込¥329,7801本5日以内出荷機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション仕様●チャンネル:16●容量レンジ(μL):5~50●連続分注最小容量(μL):2.5●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:ターコイズ●適合Finntip:50●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数16容量範囲(μL)5~50バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-39操作方式電動
ノーバス ピペット(電動)
Finn¥239,800税込¥263,7801本5日以内出荷機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):5~50●連続分注最小容量(μL):2.5●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:イエロー●適合Finntip:Flex200、250Univ、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)5~50バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-35操作方式電動
ラムダ エリートタッチ
コーニング¥37,980~税込¥41,778~1ケース(1個)7日以内出荷Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザイン
アスピレーティングピペット(バルクバック)
Celltreat¥16,799税込¥18,4791箱(200本)31日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょき仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ340mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:5mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-99
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●再現性(μL):0.05~0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-46絶対誤差(μL)±0.08~0.20
セロロジカルピペット
Celltreat¥16,980税込¥18,6781箱(200本)欠品中ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量仕様●サイズ(mm):幅8.0×奥行8.0×高さ342アズワン品番65-8656-25
セロロジカルピペット
Celltreat¥26,980税込¥29,6781箱(500本)欠品中ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量仕様●サイズ(mm):幅4.6×奥行4.6×高さ275アズワン品番65-8656-23