カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(4)
- 0.00001(26)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(45)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(68)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(105)
- 0.05(70)
- 0.1(153)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(88)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(176)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(109)
- GILSON(ギルソン)(80)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- DLAB(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- サンプラテック(15)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラスチックパスツールピペット
ケニス¥8,498税込¥9,3481組(50本)翌日出荷メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥54,980~税込¥60,478~1セット11日以内出荷ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。校正証明書JCSS校正
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥58,499~税込¥64,349~1セット11日以内出荷ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。校正証明書JCSS校正
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥12,960~税込¥14,256~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
セロロジカルピペット
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
マイクロピペット(ピペットライト PL+)
レイニン¥36,980税込¥40,6781個当日出荷偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。仕様【UV照射】可オートクレーブの可否リキッドエンド可
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リング仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:-
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。適合チップ2-4876-07再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
ロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入
アズワン¥64,699税込¥71,1691箱(1000本)当日出荷NMRチューブに適したロングタイプのパスツールピペットです。仕様NMRチューブ用材質ソーダ石灰ガラスタイプロングタイプ
シリンジピペット 1.142シリーズ
Poulten & Graf¥3,698税込¥4,0681本当日出荷安全ピペッターを使用せず吸引可能なため、ガラスピペットを差し込む際の破損リスクの低減が可能です。 ピストンを引くだけで吸引できます。 DURAN硼珪酸ガラスと同レベルのクラスS1の耐酸性とA2の耐アルカリ性があります。材質DURAN(R) AR-GLASS(ソーダ石灰ガラス)
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ
MICROLIT¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール規格ISO-8655-2 2002適合オートクレーブの可否可(121℃・15分)
ビオラモオープンエンドピペット
アズワン¥7,490~税込¥8,239~1箱(200本)ほか当日出荷先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。付属品綿栓付き仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー材質PS規格綿栓付き滅菌γ線滅菌済(SAL10-6)
oリング・シールリングセットaup用
SIBATA(柴田科学)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷から5日以内出荷分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。用途AUP-10000用質量(kg)0.004
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本翌日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。仕様オートクレーブ可(121℃・20分)容量(μL)20~200適合チップ2-4876-03・04最小目盛(μL)0.2再現性(%)≦0.7精度(%)±2.5(20)アズワン品番2-4632-25オートクレーブの可否可
ピペットライトXLS 汎用タイプ SL-10MLXLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥75,980税込¥83,5781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS 汎用タイプ容量(μL)10000最小目盛(μL)1000アズワン品番64-3928-05
ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ容量(μL)20000最小目盛(μL)2000アズワン品番64-3927-94
パスツールピペット 250本入
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥4,498~税込¥4,948~1箱4日以内出荷DIN ISO 7712対応材質ソーダガラス容量(mL)約2規格ISO 7712に準拠上部外径(Φmm)6.7先端外径(Φmm)1.3 to 1.4 ext./0.8 to 1 int.ピペットの種類パスツールピペット入数(本)250
ピペットPALプラス 8ch
TGK(東京硝子器械)¥82,999税込¥91,2991本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
Multipette M4 Starter Kit
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781組翌々日出荷Eppendorf Multipette M4は、多検体のピペッティングに最適な精密機器です。 コンビチップアドバンスの容量を自動認識し、分注容量はディスプレイに表示されます。 1回の吸引で最大100回までの分注が可能です。 ダイアル設定とコンビチップアドバンスとの組合せにより、1μLから10mLまでの分注ができます。 チップに触れることなく脱離が可能です。 バイオピュアタイプは滅菌済み(Pyrogetn、RNase、DNA、ATPフリー)です。(個別シールドパック仕様)。 手やグローブを痛めず、チップの取付が簡単スムーズです。 容量ごとにカラーコードを設定しているので、必要なチップをすぐに見分けられます。アズワン品番61-0170-99
M's ITピペット TypeG Gシリーズ
ムロオカ産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290質量(g)113容量(μL)1000~5000全長(cm)29アズワン品番63-4217-91
牛乳用マイクロピペット 0.01mL
climbing(クライミング)¥2,549税込¥2,8041個5日以内出荷全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50容量範囲(mL)0.01
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100
WATSON¥7,099税込¥7,8091本6日以内出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 10~100μL、測定容量: 100μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)10~100アズワン品番62-0893-42不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10
WATSON¥7,099税込¥7,8091本6日以内出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 1~10μL、測定容量: 10μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 204/207、装着可能チップ: 204/207容量範囲(μL)1~10アズワン品番62-0893-41不正確度(μL/%)≦±1.0不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.5
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
マイクロピペット 825シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,460~税込¥12,606~1本15日以内出荷仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
連続可変・連続分注器
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
マクロピペット
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個5日以内出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。セット内容チップ1本容量(mL)5最小目盛(mL)0.5
ディスポピペット
NUNC(ヌンク)¥17,980~税込¥19,778~1セット(200個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷から43日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。チャンネル数1ch
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥35,980~税込¥39,578~1箱(1個)6日以内出荷から7日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781箱(1個)7日以内出荷から10日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。チャンネル数1ch