絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ピペット

1,294件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペット Picus 2,LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    219,800税込241,780
    1台
    9日以内出荷
    次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
  • チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)

    チップホルダー

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
    アズワン品番69-6999-16
  • リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    319,800税込351,780
    1ケース(4セット)
    6日以内出荷
    スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
    内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
  • EzDecap スクリューキャップ開閉システム Blue-Ray Biotech

    EzDecap スクリューキャップ開閉システム

    Blue-Ray Biotech
    209,800税込230,780
    1式
    5日以内出荷
    自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。
    その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。
    タイプ汎用タイプ容量(μL)2~20最小可変容量(μL)0.02誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)ロック機能あり
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
    タイプLTSタイプ
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
    タイプ汎用タイプ
  • 電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC

    電動ピペッター(スタンド付き)

    MMK SCIENTIFIC
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
    付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:有り容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
  • 電動ピペッター MMK SCIENTIFIC

    電動ピペッター

    MMK SCIENTIFIC
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
    付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:無し容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
  • 12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    12チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数12
  • 8チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC

    8チャンネルマイクロピペット

    MMK SCIENTIFIC
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
    チャンネル数8
  • 標本容器 PP製 TARSONS

    標本容器 PP製

    TARSONS
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。
    材質容器:PP製、蓋:PP製
  • 標本容器 PP製 TARSONS

    標本容器 PP製

    TARSONS
    879税込967
    1個
    10日以内出荷
    US-FDA-22CFR適合等級ポリプロピレン製。
    仕様500mL材質容器:PP製、蓋:PP製容量500mLアズワン品番62-2936-88
  • 標本容器 500mL 881100シリーズ TARSONS

    標本容器 500mL 881100シリーズ

    TARSONS
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
    材質容器:PC製、蓋:PP製容量500mL
  • 標本容器 1000mL 881111シリーズ TARSONS

    標本容器 1000mL 881111シリーズ

    TARSONS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
    材質容器:PC製、蓋:PP製容量1000mL
  • 標本容器 125mL 881080シリーズ TARSONS

    標本容器 125mL 881080シリーズ

    TARSONS
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
    材質容器:PC製、蓋:PP製容量125mL
  • 標本容器 PP製 TARSONS

    標本容器 PP製

    TARSONS
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    US-FDA-23CFR適合等級ポリプロピレン製。
    仕様1000mL材質容器:PP製、蓋:PP製容量1000mLアズワン品番62-2936-89
  • 標本容器 TPX製 TARSONS

    標本容器 TPX製

    TARSONS
    899税込989
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質容器:TPX製、蓋:PP製
  • 毒薬ピペット メスピペット形 1mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 1mL

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)370容量(mL)1規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
  • マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY) WATSON

    マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)

    WATSON
    7,098税込7,808
    1個(1個)
    4日以内出荷
    スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
  • バイオピペット ロングタイプ SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット ロングタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1組(10本)
    3日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
  • バイオピペット ショートタイプ SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット ショートタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1組(10本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • ビオラモマルチピペット 8チャンネル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマルチピペット 8チャンネル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
    仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
  • ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペットα

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,898税込9,788
    1箱(500袋×1本)
    翌々日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
    仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±2(最大容量時)
  • パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ DWK Life Sciences

    パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ

    DWK Life Sciences
    21,199税込23,319
    1ケース(4箱×250本)
    翌々日出荷
    少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
    材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2ピペットの種類パスツールピペット
  • アスピレーティングピペット バルクバック Celltreat

    アスピレーティングピペット バルクバック

    Celltreat
    26,999税込29,699
    1箱(400本)
    33日以内出荷
    容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。
    仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレンクリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
  • SmartCheck 機能テストキット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    SmartCheck 機能テストキット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    SmartCheck 自体の簡易検査ツール。10回繰り返しにて検査。
    アズワン品番65-3977-56
  • ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    36,980税込40,678
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
    材質ポリプロピレン容量(μL)2-200アズワン品番68-0506-59入数96本/トレイ×10
  • シリンジホールピペット アズワン

    シリンジホールピペット

    アズワン
    3,119税込3,431
    1個
    翌々日出荷
    ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
    材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス目盛先端目盛ピペットの種類ホールピペット
  • ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,980税込38,478
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
  • 喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    喀痰容器 TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    14,980税込16,478
    1箱(50袋×5本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
  • 唾液採取セット 個包装 TFシリーズ ユーケンサイエンス

    唾液採取セット 個包装 TFシリーズ

    ユーケンサイエンス
    8,998税込9,898
    1個(100セット)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
  • ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA Micro D-Tipper

    Celltreat
    157,699税込173,469
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA D-Tipper

    Celltreat
    153,999税込169,399
    1個
    19日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Digital Celltreat

    ピペット MLA Digital

    Celltreat
    352,099税込387,309
    1個
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Celltreat

    ピペット MLA

    Celltreat
    135,399税込148,939
    1個
    19日以内出荷
    シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
  • マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKA

    マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ

    IKA
    83,980税込92,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
  • ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKA

    ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ

    IKA
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷から63日以内出荷
    研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
    仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
  • キャプトロールⅢ Drummond Scientific Company

    キャプトロールⅢ

    Drummond Scientific Company
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    ドラモンド社の目盛り付きマイクロピペット等のガラス毛細管ピペットを装着して、液体を安全かつ正確に吸引・吐出する器具 使用方法:毛細管を差し込んで、指当てを左(右)に1回転するごとに約20μL吸引(吐出)されます(ノブの回転による吸引分注です。ストロークではありません) 5~100μLの液体を採液可能 危険な細菌やRI試料、貴重な試料を安全に採液可能
ピペット