絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ピペット

1,302件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 大穴

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • ピペット コーニング

    ピペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
    材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
  • マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 牛乳用先端メスピペット アズワン

    牛乳用先端メスピペット

    アズワン
    891税込980
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット
  • パスツールピペット綿栓なし ヒルシュマン

    パスツールピペット綿栓なし

    ヒルシュマン
    12,980税込14,278
    1ケース(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    綿栓:なし
    材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712上部外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット
  • ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルピペット(滅菌)

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1ケース(100本×2箱)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
    材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • 培養ピペット マルエム[理化学・容器]

    培養ピペット

    マルエム[理化学・容器]
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    8チャンネルマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)

    分注器ガラスデジフィット

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
  • リサーチ 3 neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチ 3 neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    56,980税込62,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    パーソナライゼーション、高い精度、快適な使い心地 すべてを備えたマイクロピペット。エッペンドルフのマイクロピペットと共に、リキッドハンドリングの新しい次元に進みましょう。リサーチ3 neoは、これまでの画一的な液体操作から解放された、あなた自身のニーズに合わせたピペッティング体験を提供します。豊富なカスタマイズ設定とアクセサリーで、ピペッティングをあなた自身のものに変えていきましょう。比類のない信頼性とエルゴノミクスをぜひご体験ください。4桁のディスプレイ。▼簡単で正確な容量調整が可能。▼様々な角度からの高い視認性。操作コンセプト。▼容量設定とピペッティングを1つのボタンで。▼人間工学に基づいた設計を全ての方に。▼小さめの手の方にはより快適にご使用頂けます。ユニークな容量ギア設定。▼fastモード:最大40% 素早く設定可能。▼easyモード:片手で簡単に微調整が可能。容量設定ロック。▼意図しない容量の変更を防止します。人間工学に基づいたデザイン。▼軽い力でなめらかなピペッティング。▼快適な曲線的形状と革新的デザイン。リサーチ3 neoピペット。▼カスタマイズ可能な設定で、エフォートレスなピペッティングを。▼ISO9655を超える精度、軽量でわずかな力で操作でき、高い信頼性を実現。▼全体をオートクレーブできます。一時的な調整。▼液体の種類、チップの寸法、標高などの条件に合わせて調整できます。▼しっかりしたカバープラグで、ステッカー紛失の心配がありません。オープンコーンシステム。▼エッペンドルフのチップ用に最適化されていますが他のチップとも互換性があります。▼スプリングローディングにより、エッペンドルフのチップの着脱時の力を低減します。あなたにとって最も快適なフィット。▼私たちの使命、それはお客様が研究室で過ごす時間をより良いものにしていくことです。エッペンドルフは、人間工学を中心に考えたPhysioCare Conceptを推進しています。▼リサーチ3 neoは、軽量で手に優しく、高い精度に重きが置かれたピペットです。快適さと使いやすさを細部まで追求し、設計されています。▼新しい操作コンセプト:短いプッシュボタンと一体化した容量調整機構。▼完璧にバランスの取れた自然な使い心地で手になじむ軽量デザイン。▼人間工学に基づいたフィンガーフックで筋肉への負担を最小限に。▼スプリング内蔵のノーズコーンで簡単なチップ装着、軽い力での取り外し。▼全体的に従来よりも優れた人間工学的デザイン。Adjust it - 設定しましょう!。▼リサーチ3neoは、革新的な容量設定ギアシフトを備え、2つの設定速度を選択できます。fastモードを選ぶと、ピペットの容量変更を加速。少ない回転数で設定でき、最大40%の時間を節約できます。また、easyモードを選択すれば、操作に必要な力を軽減し、微調整しながら容量設定できます。これにより、筋肉の疲労を軽減し、片手で簡単に容量を変更することが可能です。Tag it - タグ付けしましょう!。▼ピペットマーキングリングで、あなたのピペットに目印を付けたり、用途や校正日を記録したりしてピペット管理に役立てましょう。様々な色とサイズがあり、名前、日付などの情報を簡単に記載・更新でき、視覚的に区別できます。Attach it - チップを取り付けましょう!。▼正確なピペッティングにおいて、チップの選択は重要です。リサーチ3 neoとepT.I.P.S.チップは一体のシステムとなって機能し、最高の精度と正確性を実現します。一方、オープンコーンシステムにより、他社チップとも互換性があり、柔軟に対応できます。Modify it - 調整しましょう!。▼ピペットの設定を、水溶液以外の液体、チップの寸法、リバースピペッティング、または研究室の標高に合わせて一時的に調整できます。再校正の手間はかけずに正確なピペッティングが可能です。詳細はマニュアルをダウンロードしてご確認ください。卓越した精度と耐久性。▼リサーチ3 neoは、多くの方に愛されているエッペンドルフのピペットが有する、リキッドハンドリングにおける卓越性をもって丹念に設計されています。徹底的なテストを経て、一体型のハウジングと高品質な材質を特徴とし、リサーチ3 neoは耐久性、精度、信頼性を重視して作られています。▼最高の品質を守るために、私たちは製品開発において徹底した試験を実施しています。精度と正確さの評価、環境変化に対する試験、落下試験、オートクレーブ、UVおよび薬品耐性の評価、さらに、長年にわたる日常的な使用を想定したロボットによるシミュレーションや、実験のラボ環境での試験も行っています。つまり、細心の注意を払い、念入りにテストしています。
  • Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入 NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    2,998税込3,298
    1個(10個)
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(5000/10000μLモデル)用のノズルフィルタ。汚れたら交換してください。オートクレーブ滅菌の前にははずしてください。滅菌や殺菌はできません。
    アズワン品番60-3869-66
  • Nichipet NPX3-1000用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-1000用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    479税込527
    1個ほか
    6日以内出荷
  • O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)

    O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入

    GILSON(ギルソン)
    1,999税込2,199
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    対応機種U1000/C1200/P1000M/P1200Mアズワン品番60-0194-66
  • チップホルダー 下部 GILSON(ギルソン)

    チップホルダー 下部

    GILSON(ギルソン)
    2,799税込3,079
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ピストンアッセンブリー GILSON(ギルソン)

    ピストンアッセンブリー

    GILSON(ギルソン)
    13,999税込15,399
    1個
    8日以内出荷
  • プラスチック製チップイジェクター FAシリーズ GILSON(ギルソン)

    プラスチック製チップイジェクター FAシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    1,599税込1,759
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • O-リング P5000M 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)

    O-リング P5000M 1セット 5個入

    GILSON(ギルソン)
    2,999税込3,299
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    対応機種P5000Mアズワン品番60-0194-67
  • チップホルダー P10mL ピペットマン/L/P/G GILSON(ギルソン)

    チップホルダー P10mL ピペットマン/L/P/G

    GILSON(ギルソン)
    8,799税込9,679
    1個
    5日以内出荷
    対応機種ピペットマン/L/P/Gアズワン品番60-0193-72
  • ピペットマン P100 10μL~100μL GILSON(ギルソン)

    ピペットマン P100 10μL~100μL

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
    分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
  • プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 10mL 50個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,798税込7,478
    1個(50個)
    3日以内出荷
    Filter 10ml (50 pcs.)
    アズワン品番65-5710-75
  • ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,649税込1,814
    1個
    5日以内出荷
    仕様対応機種:NPX2-10000アズワン品番64-9719-05
  • エジェクタ止めネジセット NICHIRYO(ニチリョー)

    エジェクタ止めネジセット

    NICHIRYO(ニチリョー)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    止めネジ、バネ、ワッシャ
    仕様対応機種:NPX2-2/10/20/100/200/1000/NPF2/NPV2共通セット内容止めネジ、バネ、ワッシャアズワン品番64-9718-81
  • シールバネ NICHIRYO(ニチリョー)

    シールバネ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,299税込1,429
    1個
    3日以内出荷
    仕様対応機種:NPP-5000/NPX2-5000アズワン品番64-9718-42
  • O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,299税込1,429
    1個
    3日以内出荷
    O-リング、シールリング、O-リング押さえ
    仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9718-90
  • ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,299税込1,429
    1個
    3日以内出荷
    仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-95
  • ピペットガイ用フィルター交換用治具 NICHIRYO(ニチリョー)

    ピペットガイ用フィルター交換用治具

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,649税込1,814
    1個
    6日以内出荷
    ピペットガイPG2-1000用のフィルター交換用の治具です。
    アズワン品番67-4571-92
  • epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    45,980税込50,578
    1式(2304本)
    3日以内出荷
    自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
    仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 リロード(詰め替え用)材質プラスチックアズワン品番63-8460-69
  • グリス NICHIRYO(ニチリョー)

    グリス

    NICHIRYO(ニチリョー)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様対応機種:NAR共通アズワン品番64-9718-15
  • フィルター取り外し治具 NICHIRYO(ニチリョー)

    フィルター取り外し治具

    NICHIRYO(ニチリョー)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    仕様対応機種:NPX2-5000/10000アズワン品番64-9719-04
  • エクセルトリペット 8000 硝英製作所

    エクセルトリペット 8000

    硝英製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    国産ピペット。1本で3役
  • Vero UNV電動ピペット E-Pipette Rainin

    Vero UNV電動ピペット E-Pipette

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台
    47日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシングも簡単操作で行えます。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。ラボでお使いの汎用チップに適合します。
  • Vero UNV電動ピペット E-Pipette Rainin

    Vero UNV電動ピペット E-Pipette

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台
    47日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシングも簡単操作で行えます。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    39,980税込43,978
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • 標本容器 1箱 100個入 ナビス(アズワン)

    標本容器 1箱 100個入

    ナビス(アズワン)
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    当日出荷
    スクリューキャップで密閉性に優れています。豊富なサイズ展開で用途に合わせて選べます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)120色(フタ)アズワン品番8-2259-14口内径×胴径×全高(mm)Φ52×Φ51×80.0
  • SPL セロロジカルピペット SPL Life Sciences

    SPL セロロジカルピペット

    SPL Life Sciences
    18,980税込20,878
    1ケース(8袋×25本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2方向の目盛り(昇順と降順)付き。容量別にカラーコードで色分けされていて識別に便利
    材質(本体)ポリスチレン
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    7,998税込8,798
    1箱(300本)ほか
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
ピペット