絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(484)
  • 東亜DKK(352)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(234)
  • アズワン(162)
  • KRK(笠原理化工業)(82)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 共立理化学研究所(63)
  • 宮本理研工業(62)
  • ケニス(61)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(56)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(53)
  • A-Gas Japan(42)
  • Merck(メルクミリポア)(38)
  • ADVANTEC(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(415)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
3,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(40回分)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ

    pH試験紙 ロールタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    676税込744
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
  • 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

    SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100回分)ほか
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
    用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
  • PH標準液 東亜DKK

    PH標準液

    東亜DKK(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • 残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学

    残留塩素試験紙(アクアチェック)

    日産化学(25件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
    タイプスティックタイプ
  • pH試験紙スティックタイプ モノタロウ

    pH試験紙スティックタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    749税込824
    1箱(100枚)
    当日出荷
    専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
  • 残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD モノタロウ

    残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(500回分)
    当日出荷
    残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。
    用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。質量(g/包)0.22
  • 残留塩素計用DPD粉末試薬 オーヤラックス

    残留塩素計用DPD粉末試薬

    オーヤラックス(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100包)ほか
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
  • PH標準液 HORIBA

    PH標準液

    HORIBA(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    精度(pH)±0.02
  • 比較電極内部液KCL HORIBA

    比較電極内部液KCL

    HORIBA(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    当日出荷
    容量(mL)250
  • 残留塩素計用DPD錠剤試薬 鈴研

    残留塩素計用DPD錠剤試薬

    鈴研(46件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50錠)ほか
    当日出荷
    粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
    用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に種別No.1タイプ錠剤
  • 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 DPD法

    SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
    用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
  • 残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ

    残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬

    モノタロウ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(100錠)
    当日出荷
    屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
    用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ

    pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
    用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
  • コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA

    コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

    HORIBA(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
    適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
  • パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所

    パックテスト [10回分入り]

    共立理化学研究所(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • 残留塩素計用試薬のみ KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計用試薬のみ

    KRK(笠原理化工業)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
    用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    翌々日出荷
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • DPD試薬 S カズサ

    DPD試薬 S

    カズサ(4件のレビュー)
    899税込989
    1箱(50包)ほか
    当日出荷
    残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • pH標準液 HORIBA

    pH標準液

    HORIBA(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1パック(80枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • ハンディpH計用電極 HORIBA

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
  • 残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ

    残留塩素測定器 DPD法遊離

    モノタロウ(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
    用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
  • 3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
    容量(mL)500
  • 残留塩素チェッカー タニタ

    残留塩素チェッカー

    タニタ(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
    付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
  • pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFIC

    pHメーター ペン型/センサ一体タイプ

    MMK SCIENTIFIC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
  • 粉体試薬残留塩素高濃度 SIBATA(柴田科学)

    粉体試薬残留塩素高濃度

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(100袋)
    当日出荷
    ・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
    仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020メーカーSIBATAアズワン品番2-7323-02入数100袋
  • クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(10~50ppm)

    ADVANTEC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。測定範囲(ppm)10~50TGK品番567-44-01-31標準変色表間隔10、20、30、40、50長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300アズワン品番63-1236-94
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(230mL)ほか
    当日出荷
    使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    導電率標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
  • pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)

    pH標準液 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
...
水質検査・土壌検査関連(pH等)