絞り込み
採水量(mL)
  • 13(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 330(1)
  • 500(1)
  • 700(2)
ブランド
  • アズワン
  • マクセル(344)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • 宮本理研工業(28)
  • SKC(環境測定)(25)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • アイシス(17)
  • Buerkle(11)
  • 東洋器材科学(9)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ケニス(4)
  • サンセイ医療器材(3)
  • VWR(3)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
  • コクゴ(1)
  • マイゾックス(1)
  • Nasco(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 採水器 アズワン

    採水器

    アズワン
    54,999税込60,499
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    55,300税込60,830
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ アズワン

    PEディスポパウダーサンプラー 非滅菌 SS-PTHシリーズ

    アズワン
    5,599税込6,159
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きでドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取します。、採取容量で先端ヘッドの凹凸形状が異なります。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、滅菌済タイプもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、採取方法は画像をご参照ください。
  • 滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ アズワン

    滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ

    アズワン
    15,500税込17,050
    1箱(100袋×1本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
    材質本体/HDPE、キャップ/PPタイプハイポ有目盛(mL)50ごと滅菌γ線滅菌済
  • PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワン

    PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入

    アズワン
    56,999税込62,699
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
    容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
  • ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン

    ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ

    アズワン
    129,999税込142,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
  • ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ アズワン

    ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ

    アズワン
    43,999税込48,399
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
  • ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ アズワン

    ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ

    アズワン
    149,999税込164,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
  • ステンパウダーコアサンプラー OBシリーズ アズワン

    ステンパウダーコアサンプラー OBシリーズ

    アズワン
    234,999税込258,499
    1個
    7日以内出荷
    紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
  • ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ アズワン

    ステンターゲットパウダーサンプラー SS-PSMSシリーズ

    アズワン
    154,999税込170,499
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
  • ステンサイロピッカーパウダーサンプラー OB53401100シリーズ アズワン

    ステンサイロピッカーパウダーサンプラー OB53401100シリーズ

    アズワン
    29,999税込32,999
    1個
    63日以内出荷
    採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。
  • ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワン

    ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ

    アズワン
    149,999税込164,999
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
  • オールレイヤーパウダーサンプラー OBシリーズ アズワン

    オールレイヤーパウダーサンプラー OBシリーズ

    アズワン
    12,999税込14,299
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
  • PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ アズワン

    PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ

    アズワン
    62,999税込69,299
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
  • PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワン

    PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ

    アズワン
    62,999税込69,299
    1箱(20個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
  • PEピペットサンプラー OBシリーズ アズワン

    PEピペットサンプラー OBシリーズ

    アズワン
    5,290税込5,819
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
  • ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL アズワン

    ポケットパウダーサンプラースタンダードタイプ 3ポケット アルミニウム製 88cmL 25mL

    アズワン
    129,999税込142,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。 採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
    仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kgアズワン品番67-5201-55
  • ステン半固形物サンプラー コンパクト 1.6×12.5×18.0cmL アズワン

    ステン半固形物サンプラー コンパクト 1.6×12.5×18.0cmL

    アズワン
    24,999税込27,499
    1個
    7日以内出荷
    チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。 挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。 採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
    仕様●採取部最大幅×採取部長×全長:1.6×12.5×18.0cm●材質:SUS304●重量:100gアズワン品番67-5201-52
  • ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL アズワン

    ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL

    アズワン
    399,999税込439,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
    仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
  • ステンスクレイパーサンプラー 外筒60 170mL アズワン

    ステンスクレイパーサンプラー 外筒60 170mL

    アズワン
    114,999税込126,499
    1個
    7日以内出荷
    ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。 T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。 採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。 オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。 外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。 採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
    仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5203-12
  • オールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mL アズワン

    オールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mL

    アズワン
    109,999税込120,999
    1個
    6日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。 ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。 採取口サイズはW10×D1.2cmです。 採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
    仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5201-56
  • PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入 アズワン

    PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入

    アズワン
    2,499税込2,749
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 オール白色ポリスチレン(PS)製です。 サイズ・容量に多少の誤差があります。
    仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個アズワン品番67-5201-73
  • PEディスポランスパウダーサンプラー非滅菌タイプ 61cmL 100mL 20個入 アズワン

    PEディスポランスパウダーサンプラー非滅菌タイプ 61cmL 100mL 20個入

    アズワン
    55,999税込61,599
    1箱(20個)
    63日以内出荷
    水平方向に粉末や顆粒を採取する上部開口式ディスポーザブルサンプラーです。 オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 ディスポランスパウダーサンプラーは返品が一切できません。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
    仕様●採取部外幅×内幅×採取部長×全長:2.1×1.6×50×61cm●目安採取量:100mL●入数:20個アズワン品番67-5203-11
  • PTFE地下水サンプラー ミニタイプ アズワン

    PTFE地下水サンプラー ミニタイプ

    アズワン
    13,999税込15,399
    1個
    5日以内出荷
    最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
    容量(mL)13質量(g)40全長(cm)34.5アズワン品番64-9346-70
  • フッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップ アズワン

    フッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップ

    アズワン
    31,999税込35,199
    1個
    欠品中
    最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
    サイズ小OS容量(mL)50質量(g)108全長(cm)37アズワン品番64-9346-68
  • フッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプ アズワン

    フッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプ

    アズワン
    74,999税込82,499
    1個
    5日以内出荷
    最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
    サイズ中SS容量(mL)700全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)アズワン品番64-9346-64
  • FEPディスポ地下水サンプラー アズワン

    FEPディスポ地下水サンプラー

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    15日以内出荷
    最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
  • ステンパウダーサックマスター 40cm アズワン

    ステンパウダーサックマスター 40cm

    アズワン
    49,999税込54,999
    1個
    5日以内出荷
    袋の側面から水平方向に突き刺して中の粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端が鋭く尖ったオールSUS316製です。持ち手側に袋を取り付けて採取物が直接格納できます。市販のビニール袋が使えますが、耐薬品性を求める場合はフッ素樹脂採取袋をお勧めします。サイズ・重量に多少の誤差があります。
    質量(kg)0.24内径×外径(Φmm)21×25全長(cm)40アズワン品番64-9345-73
  • ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン

    ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL

    アズワン
    144,999税込159,499
    1個
    5日以内出荷
    最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
    質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70
  • ロープリール アズワン

    ロープリール

    アズワン
    22,999税込25,299
    1個
    翌々日出荷
    材質金属製型番3036-28 ロープリールアズワン品番2-4342-12
  • ロープ アズワン

    ロープ

    アズワン
    9,999税込10,999
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス繊維製長さ(m)50アズワン品番2-4342-11
サンプラー